絞り込み
ブランド
- Bushnell(ブッシュネル)
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,144)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
Bushnell(ブッシュネル)¥45,980税込¥50,5781箱(1個)当日出荷カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87
双眼鏡
Bushnell(ブッシュネル)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27
屋外型センサーカメラ トロフィーカム
Bushnell(ブッシュネル)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。 センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。 人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)寸法(mm)148×103×75質量(g)440電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)フラッシュノーグロウLED感度調整(センサー)4段階有効距離(m)(センサー)約36画素数撮影(最大)約3200万使用場所屋外アズワン品番4-1442-24












![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)