ソルボシートアズワン(4件のレビュー)当日出荷
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300色ロイヤルブルー
スタンドサインキューブ 身障者専用駐車場アズワン5日以内出荷から7日以内出荷
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
付属品プラストッパー16個材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂質量(kg)約4.7(満水時約11.1)文字内容身障者専用駐車場取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付)
非常停止スイッチアズワン欠品中
コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
防災用ウエットティッシュ(5年保証)アズワン¥33,520税込¥36,872
1箱(200袋×20枚)
翌々日出荷
製造日より5年間保存・使用できるウエットティッシュです。
種別20枚入/袋×200袋アズワン品番3-4624-01
スタンドサインキューブ 駐輪場アズワン5日以内出荷
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
スタンドサインキューブ 駐車場アズワン5日以内出荷から12日以内出荷
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
特定小電力トランシーバーセットアズワン当日出荷
手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
防災備蓄用簡易マット(エアーマット暖)アズワン¥39,500税込¥43,450
1セット(20個)
8日以内出荷
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3