1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です。軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです。
用途災害時のEVからの給電に。 幅(mm)553 高さ(mm)456 奥行(mm)292 最大出力(W)3000 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)150~450 定格出力(W)3000 定格出力電力(W)3000
1台
449,800 税込494,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)