絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Jackery(ジャクリ)(75)
- TogoPower(30)
- 日東工業(14)
- 富士倉(10)
- 新ダイワ(8)
- 日動工業(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- DJI(8)
- サイバーパワー(8)
- Anker(アンカー)(8)
- EARTH POWER(8)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- OUKITEL(7)
- EcoFlow(エコフロー)(6)
- PowerArQ(6)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- メテックス(4)
- ブランドをもっと見る
特価

パワームーバーライト
ニチコン¥459,800税込¥505,7801台当日出荷電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です。軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです。持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。シンプルで簡単な操作で給電を開始します。視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです。用途災害時のEVからの給電に。幅(mm)553高さ(mm)456奥行(mm)292最大出力(W)3000出力電圧(V)AC100入力電圧(V)150~450定格出力(W)3000定格出力電力(W)3000
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体