本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
質量(g)16
プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)約40
分岐数2
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能無し
防水性あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
質量(g)35
プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)約40
分岐数4
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
質量(g)44
プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)約40
分岐数6
1本
¥649
税込¥714
欠品中
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。
携帯電話、盗聴器等の電波を探索できます。
本体中央の透過フィルターと背面LEDで盗撮カメラのレンズを発見しやすくします。
電波感度調節機構付。
レンズ検知調節機構付。
付属品USB充電ケーブル、AC-USBアダプター、イヤホン(長さ約1m、Φ2.5mm)
質量(g)約40
アンテナサイズ(mm)約163
検知範囲(電場)1MHz~6.5GHz、(レンズ)レンズ検知発光間隔調整
電池500mAh、3.7V、リチウムイオン電池
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約65×48×15
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能なし
使用場所屋内
表示部10.1インチ
解像度1024×600ピクセル(LCD)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源DC12V/1A
寸法(mm)約250×165×35
質量(g)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ソーラー充電で電源が必要なく、どこでも設置でき、いつでも監視します。人気のない倉庫や畑・ビニールハウスなどの盗難いたずら防止に、太陽光充電式の防犯アラームです。人感センサーが搭載されているので、人や動物などの動きを検知、赤いライトや大音量の警報音で知らせます。 4種類のモードがあり、用途に合わせてお選びいただけます。1昼夜監視、警報音と警告灯点滅。2昼夜監視、警告灯点灯。3夜の監視、警報音と警告灯点滅。4夜の監視、警告灯点灯。
材質ABS他
質量(g)約130
寸法(cm)約7×13×7.3
電池(太陽電池)5V/80mAh、(充電池)リチウムイオン、400mAh/3.7V
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)太陽光で満充電まで約6~8
動作時間(満充電から)警報回数約300回、待機のみ約50日
動作温度(℃)約0~50
防水仕様IP65相当
人感センサー約5~8m、約125度
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)約1.0
サイズ15.6インチ
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
比率縦横:0.672916666666667
関連資料(0.42MB)
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状防水
寸法(mm)約140×98×73
質量(g)約300
電源DC6V/1A
レンズ画角120度
波長(nm)赤外LED:940
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)
電池単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様2.0インチ
動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)
使用場所屋外
防水性IP66相当
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
使用場所屋内外
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100
取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)
バンド長(mm)ステンレス:Φ200
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状小型
寸法(mm)カメラ:約22×22×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
電源DC12-1A
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
角度(°)【レンズ広角】150
解像度1280×780
出力信号AHD
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式AVI形式
電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)約120
メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)約100×85×50
画素数1080P(約200万画素)
防水保護等級IPX4相当
データ形式12MPixel JPG形式
フレームレート25fps
感知距離(m)最大15
人感センサー赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能有り
防水性あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ
色白
質量(g)300
電源DC12V/1A
寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数3M
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
動作温度範囲(℃)-10~50
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所屋外
付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約75×65×120
質量(g)約290
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサーCMOS
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離約30m
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)約1.0
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)26×23×4
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSB2.0、2ポート
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ15.6インチ
有線LANRJ45
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。
セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書
形状防水
寸法(mm)(カメラ)24×24×24
色黒
質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240
解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル
動作温度(℃)-10~50
使用場所屋内外
防水性屋外使用可能
画面仕様7インチ TFT LCD
画角(レンズ)120度
モニターサイズ170×110×23mm
最低照度(Lux)0.01
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
電源DC12V/1A
角度(°)【レンズ広角】120
解像度480TV/LINE
出力信号PAL
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー
寸法(mm)約100×28
質量(g)約45
使用場所屋内外
防水性IP65 相当
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に
使用場所屋内
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品設置用ビス一式
寸法(mm)約85×115×75
質量(g)約400
電源(V)DC12_1A
センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)赤外線:850
使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)目安:20~100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式
質量(g)約200
電源(V)DC12_1A
センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
寸法(Φ×mm)約65×50
波長(nm)850(赤外線)
使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)5~20(目安)
使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約285×180×38
質量(g)約555
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部11.6インチ TFT LCD
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法操作パネル/リモコン
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)
出力【画像】HDMI/VGA
チャンネル数4ch
信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力
入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力
検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)0~40 結露が無いこと
使用場所屋内
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途電源のない環境への防犯カメラの敷設
寸法(cm)20.5×14.5×4
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所
仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済
付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売
材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス
電源(V)DC5
本体質量(g)約20
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA
フレームレート10/15/24/30fps
画角撮影:約120度(対角)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.92MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ2ポートUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)
ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状超小型カメラ
寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ7インチ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防犯カメラや照明をネオジウム磁石で強力貼付け。製品の取付け穴を利用してスチール面に磁力で吸着。取付け面への穴加工が不要。
用途防犯カメラ・監視カメラ・照明機器などのスチール面への取付け。
高さ(mm)マグネット部:5
ねじ径M4
ねじ長さ(mm)9
入数5個組
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。