絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(1)
  • 日機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(17)
  • マリンテック(253)
  • SecuSTATION(80)
  • 太陽技研(54)
  • 塚本無線(47)
  • ON'S COMPANY(29)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(28)
  • Vivotek(24)
  • JTT(20)
  • 東進電機工業(20)
  • 富士倉(17)
  • エスコ(16)
  • マザーツール(16)
  • NEXTEC(13)
  • KOITO(小糸製作所)(11)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「LED 防水」の検索結果

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(33件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラブロードウォッチ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付きブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当取扱説明書(0.38MB)
ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状夜間撮影/赤外線出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポート×USB2.0使用湿度範囲10~80(カメラは温度-10~50℃/但し、結露なきこと)解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵動作温度範囲(℃)0~50モニターサイズLCD:10インチ(1920×1080pixel)最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ(1TB)
小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度 ブロードウォッチ【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度ブロードウォッチ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
ワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視寸法(mm)録画機:約300×230×53質量(kg)録画機:約1質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOS保護等級IP66インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX電源(V)/電流(A)カメラ:DC12/1、録画機:DC12/2動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50動作湿度(%)10~90(但し、結露なきこと)信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵寸法(mm×Φ)カメラ:約100×64(本体のみ)モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度ブロードウォッチ(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質 ブロードウォッチ【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質ブロードウォッチ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外形状防水・暗視型付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯ブロードウォッチ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯 ブロードウォッチ【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯ブロードウォッチ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)ブロードウォッチ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式NTSC防水生活防水
ワイヤレス300万画素(6台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(6台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状暗視型寸法(mm)録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)保護等級IP66寸法(Φ×mm)カメラ本体:64×100インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作湿度(%)10~80※ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数6台(最大8台)音声マイク内蔵動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ本体)モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量 ブロードウォッチ超小型カメラ 防犯カメラ 監視 AHD 1080P 1cm マイク 夜間撮影 赤外線 超小型 軽量ブロードウォッチ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
AHD 超小型カメラ、高画質200万画素(1080P)、マイク付き、赤外線LED付き。防水機能が搭載されているため、屋外にも設置して使用が可能。
用途細い隙間の内部の確認セット内容本体、ACアダプター寸法(mm)先端カメラ部:約10×10質量(g)30(ケーブル含む)電源DC12V/0.4A解像度映像出力:1920×1080S/N比48dB以上出力信号NTSC動作温度(℃)-10~50映像出力1.0Vp-p 75Ω マイク あり最低照度(Lux)白黒表示:0(赤外線LED照射時)、 カラー表示:0.001(赤外線非照射時)
ソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能仕様マイクありその他【技適】取得済みセット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。材質ABS/PC寸法(mm)185×152×214質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセットブロードウォッチ
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視使用場所屋外型センサー1/3インチ CMOS出力信号VGA / NTSC照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示S/N比48dB 以上画角約65°画素数(カメラ)約30万画素質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50接続台数(カメラ)最大4台出力(画像)VGA/HDMI信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)ディスプレイ10インチ最大解像度1024×600pixel表示TFT(TN)LCD入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAセット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35形状防水・暗視型
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数1台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°防塵防水性能あり信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセットブロードウォッチ
189,800税込208,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様モニターLCD:15.6インチ/1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0形状防水・暗視寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)、カメラ:約100×Φ64(本体のみ)、録画機:約260×225×40質量(kg)モニター:約1質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS保護等級IP66表示色1677万色解像度カメラ(PX):2304×1296入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~80※但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ・8TB
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス動作温度(℃)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50画素数カメラ:200万画素接続台数4台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個形状防水・暗視寸法(mm)約100×Φ64(本体のみ)タイプHDMI/VGA(画像出力)出力NTSC(信号形式)電源PoE給電、DC12V/2A(ACアダプター使用)温度(℃)-10~50※但し、結露なきこと入力マウス(設定変更)信号形式IEEE 802.3 H.265(カメラ)保護等級IP66HDD1TB画素数約800万画素(カメラ)使用場所屋内、屋外適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯仕様マイクありその他【技適】取得済み付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
防犯カメラ ブロードウォッチ防犯カメラブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
屋外型4K対応赤外線LED搭載防犯カメラ
用途SEC-Kシリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65長さ(cm)20接続方式AHD照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式AHD 3840×2160 NTSC防水生活防水
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(3台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(3台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(g)カメラ:約130、モニター:約360(スタンド・ケーブル含む)電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数3台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
85,980税込94,578
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視、赤外線LED搭載寸法(mm)カメラ:約100×Φ64(本体のみ)、録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)防水保護等級IP66接続台数8台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB