無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル

無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル - 塚本無線

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1~10台セット
HDD 2~4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途
LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様
【赤外線監視可能距離(m)】10
形状
防水・暗視型
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【録画】500万画素
到達距離(m)
【無線】最大350
保証期間
1年
LED
赤外線/白色LED:4個
画素数
365万画素
使用場所
屋外
モニタ
12インチLCD
無線通信方式
機器間WiFi
防水保護等級
IP66
フレームレート
【録画】各ch:15fps
画角
水平視野角度:約80度
内容量
1セット
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。
全20種類を絞り込む
容量(TB)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78057790WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 6台【HDD】4
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057799WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 10台【HDD】4
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057808WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 5台【HDD】2
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057817WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 8台【HDD】2
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057851WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 9台【HDD】2
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057860WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 7台【HDD】2
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057887WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 3台【HDD】2
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057896WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 2台【HDD】2
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057930WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 5台【HDD】4
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057948WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 8台【HDD】4
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78057966WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 7台【HDD】4
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058045WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 3台【HDD】4
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058079WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 1台【HDD】2
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058088WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台【HDD】4
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058115WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 4台【HDD】2
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058131WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 6台【HDD】2
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058140WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台【HDD】4
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058149WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 4台【HDD】4
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058158WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 10台【HDD】2
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78058176WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 9台【HDD】4
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする