安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「小電力無線機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。 種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ 質量(g)約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) チャンネル数交互9+11、中継9+18 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く) 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 通信方法交互(単信)&交互中継(半複信) 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW-1mW切替 適合バッテリーEBP-179 防水保護等級IP67相当
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類特定小電力トランシーバー トラスコ品番491-6093 質量(g)約174(単三乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互(単信)・交互中継(半複信) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 防塵防水性能IP54 送信出力10mW(1mW切り替え可) 通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上) 電波型式F3E(FM)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力 通信方式単信、半複信 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数交互20ch 中継27ch 変調方式F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力50mW以上(8Ω) 受信感度-14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力10mW/1mW 電池使用時間(時間)約8(BSオン) 充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc. 種類特定小電力 通信方式(送信部)交互(単信) セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ ブラック タイプロングアンテナ 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC3.7/4.5 チャンネル数(交互)9+11ch 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000 周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数 電池リチウムイオンバッテリーパック 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW 充電時間(時間)約3 出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω) 受信方式ダイレクトコンバージョン 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。
通信方式単信(単向・同報) 防水性IP54 仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度 付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ 質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40 定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時) チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く) アンテナサイズ(mm)約150 消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時) 周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108 電波形式F1E、F1D 送信出力500mW(+20%、-50%) 充電時間(時間)約4.5 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 接地マイナス接地 インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J) 受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時) 変調方式4値FSK 低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー) 音声圧縮方式TOKUDER 通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) チャンネル数交互20、中継27 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW 適合バッテリーEBP-179
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114 種類特定小電力 端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0) アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、 消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。 重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも! 各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178 高さ(mm)(マイク)約533 質量(g)2600 タイプ車載型 種類特定小電力 定格電圧 DC V13.8/26.4±10% 保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸 消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信 送信出力10mW、1mW RoHS指令(10物質対応)対応 送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch) 受信感度-14dBu(12dBSINAD) 音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力) 動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ キャリアノイズを低減するコンパイダー 音で知らせる減電池警告 イヤホンの断線検知機能 50トーンのグループトーク 話すと送信、黙ると受信のVOX 設定内容をお知らせする音声ガイダンス 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー 付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5) 質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池) チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話 対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20 使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間 充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162) 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 送信出力10mW 通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度 通話方式単信(交互)・半複信(中継) 電波型式F3E(FM)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力 防塵防水性能IP67 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) チャンネル数交互20ch、中継27ch 通信方式交互(単信)&交互中継(半複信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40 定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179) 消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200 外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7) 送信出力10mW-1mW切り替え 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共) 機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載! 使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33 充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6 付属品ベルトクリップ 通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。 マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚! 外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。 ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません) 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。 マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。 汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。
質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50 種類特定小電力 チャンネル数交互20ch中継27ch 定格電圧 DC V3.7(電池専用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 消費電流(mA)送信:約70 通信方式単信、半複信 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW 充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用) 使用時間(時間)約25(BSオン) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dμ以下(12dBSINAD) 変調方式F3E(FM) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 低周波出力50mW(8Ω)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力 保護等級IP67相当 仕様テールノイズキャンセラー 付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0) 受信方式ダイレクト・コンバージョン インピーダンス(Ω)約2k 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番256-2121 適合機種DJPHM20 幅(mm)115 高さ(mm)52 品名ツイン充電スタンド 奥行(mm)75 アンテナサイズ(mm)0
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー 厚さ(mm)最薄部:24 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子 チャンネル数47ch(単信20/半複信27) 対応RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9 機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 電波形式F3E (FM) 防塵防水性能防水(IP67) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式ダイレクト・コンバージョン 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
用途建機での解体作業やクレーン作業等 仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付 トラスコ品番856-9143 セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ 材質ポリカーボネート 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)100 奥行(mm)29 電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売) 定格電圧(V)2.4~3 アンテナサイズ(mm)165 周波数帯域(MHz)421422440 出力(mW)10/1(自動切替) 通信距離(m)約100
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。 VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書 質量(g)約128(乾電池、クリップ含む) 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く) 防塵防水性能IP67相当 送信出力10mW、1mW スピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1) チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2 保護等級IP67 消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22 通信方式単信・半複信 / Bluetooth 周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線 送信出力10mW (1mW切り替え可) 充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6 通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40 電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440 チャンネル数中継用27ch、通話用20ch 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW、1mW 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力) 通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信 定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック) 消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28 動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要) 寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5 厚さ(mm)50.4 ケーブル長(m)約1.8 質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34 適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。 騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。 通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く) 機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/ 防塵防水性能IP67相当 送信出力10mW、1mW スピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω) バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)。IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使えるカラーバリエーションを展開。バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、メーカーのハンディ特小機では最大級。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:。*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)。*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音。*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど。スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど。管理者向けの機能は拡張セットモードとして操作方法はWebサイト上でのみ開示。
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 レッド 質量(g)約174 単三乾電池含む 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数単信用20ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3 アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 通信方式交互 使用時間【乾電池】60時間【EBP-70】26時間 充電時間約2.5時間(空のEBP-70を満充電) 送信出力10mW 通信可能距離(m)【河川敷のような障害物の無いところ】500程度【郊外の住宅地や見通しの良い道路上】300程度【市街地】100~200程度【建物の中】建材・構造によって大きく変わります 電波型式F3E(FM)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz)421/422/440 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW 外部端子DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23) 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。 ※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書 種別特定小電力トランシーバー 質量(g)約174(単三乾電池含む) 種類特定小電力 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数20ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26 アンテナサイズ(mm)約80 通信方式交互 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) 充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電) スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上 通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。 防水保護等級IP54 電波型式F3E(FM)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、。 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書 質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3 チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8 アンテナサイズ(mm)150 消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 送信出力10mW / 1mW 送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数 受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下 動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40 電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード ) 低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

既存のチャンネルとグループ番号を自動で合わせるアクシュ機能を搭載しています。
付属品ベルトクリップ レッド 質量(g)約82(ベルトグリップ含む本体のみ) タイプM 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40 外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7) 定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179) チャンネル数交互20ch、中継27ch アンテナサイズ(mm)約75 機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載 消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200 通信方式交互(単信)&交互中継(半複信) 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 防塵防水性能IP67 送信出力10mW-1mW切り替え 充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6 アズワン品番8-6306-24 使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。) 音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)84(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3 アンテナサイズ(mm)約164 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約1000(見通しのよいところ) 使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時) 特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット(2台)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)76(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3 アンテナサイズ(mm)約75 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ) 使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時) 特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)120(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3 アンテナサイズ(mm)約165 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時) 使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時) 特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互・同時 サービス分類レンタル
1セット(2台)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)120(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3 アンテナサイズ(mm)約165 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時) 使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時) 特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互・同時 サービス分類レンタル
1セット(2台)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)164 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナロングアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)76 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナミドルアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。 アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。 ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。 オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。 イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。 音で知らせる減電池警告ビープ。 話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。 50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。
種類特定小電力 付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン) 定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子) チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19 消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式単信、半複信 使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット) 周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch 送信出力10mW固定 端子外部電源端子:DC4.5~6.0V 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 変調方式リアクタンス変調 動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40 電波型式F3E(FM) 低周波出力70mW以上(8Ω)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 保護等級IP54防塵防沫 付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28) 定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3 チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く) 消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 送信出力10mW/1mW 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード) 低周波出力最大100mW以上(8Ω)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 ブラック×ブルー 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に 適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R トラスコ品番244-0472 セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122) 材質本体部:ポリカーボネート 幅(mm)82 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)260 奥行(mm)46
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信 電波形式F3E(FM) 適合バッテリーEBP-179
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。 セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。 マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。 復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済) 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。
用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。 種類特定小電力 防水仕様IP55相当 質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む) チャンネル数47(交互通話モード) アンテナサイズ(mm)72 使用電池単3アルカリ電池×3本 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く) 使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング