安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「コンセント 1口」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。 質量(kg)31 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大) 出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。 バッテリー寿命3000~4000回 付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)427 高さ(mm)383 使用温度範囲(℃)0~60 奥行(mm)244 定格出力(W)3000 充電時間(時間)約4 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10~60 バッテリー容量(Wh)1920 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷