単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。
トラスコ品番536-5169
材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄
幅(mm)85
色赤色
高さ(mm)200
LED赤×6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。
昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。
仕様約70時間
トラスコ品番207-2738
材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1.5
色赤
径(Φmm)22
電池単一2本
アズワン品番64-8592-66
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)24
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)12
材質高輝度反射材、ポリエステル
色黄/黒
包装形態袋入
引張強度(kN)3.77
2018年トラスコ掲載ページ6 1695
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。