絞り込み
ブランド
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)
  • モノタロウ(304)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,453)
  • グリーンクロス(2,340)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(2,053)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,143)
  • (974)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
  • つくし工房(940)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(868)
  • マリンテック(823)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(633)
  • 仙台銘板(587)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • TRUSCO(494)
  • 岩崎製作所(487)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • ニッケル水素電池 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ニッケル水素電池

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
    トラスコ品番770-4313適合機種CL70A質量(g)30アズワン品番64-9538-51
  • 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
    付属品ベルトクッリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
  • 特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー SR70A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
    付属品ベルトクリップ
  • 連結型充電器用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型充電器用ACアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電用ACアダプターです。
    トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
  • 小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    イヤホン一体型。イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
  • 特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    Bluetoothユニット内蔵しています。 最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 軽量・コンパクトボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4174幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
  • 小型タイピンマイク&イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン カールコード

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • 特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
  • 登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
    付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
  • 連結型2連充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型2連充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
  • タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
    トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • 特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー SR40/SR40L

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
    付属品ベルトクリップ種類特定小電力定格電圧(V)DC3.6~4.5通信方式単信方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
  • 充電器(ACアダプタ付属) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    充電器(ACアダプタ付属)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    充電時間(時間)約2.5
  • イヤホンアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホンアダプタ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3.5Φミニプラグのイヤホン接続用アダプタ
  • トランシーバー用オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    トランシーバー用オプション

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番575-8746適合機種VXD20、VXD450U、VXD450R品名リチウムイオン充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ホイップアンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。
    トラスコ品番452-5890適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
  • コンパクトスピーカーマイク SSM-11C YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    コンパクトスピーカーマイク SSM-11C

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    小型で自然な装着感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
    アズワン品番64-8695-22
  • 携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    携帯型2.5W デジタルトランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
    用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年防塵防水性能IP68相当アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
  • ACアダプタ SAD-52A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム用 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ACアダプタ SAD-52A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム用

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    連結型充電器用ACアダプタです。SAD-52Aのみで使用はできません。別売りの連結型充電器SBH-20、SBH-21、SBH-26、SBH-29、SBH-33と組み合わせてご使用ください。
  • タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番470-0437適合機種SRFD10品名タイピンマイク
  • SRFD51/55用オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRFD51/55用オプション

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー用中継器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
    トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結型充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。
    トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73
  • リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    リチウムイオン電池パック

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
  • STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
    付属品回転式クリップ仕様免許、資格:不要、グループトーク:有幅(mm)40高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング
  • イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホン カールコード

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードカールケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーフィット型
    トラスコ品番470-0435適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • スピーカーマイク SSM-17H YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク SSM-17H

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
  • イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードストレートケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(2W)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応。YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート。97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応。YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト。2W送信出力。フロントキー付きモデル。選べる4色カラーバリエーション
    付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)種類デジタル簡易無線登録局本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)通信方式単信電波形式F1C/F1D/F1E/F1F防塵防水性能IP67送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
  • キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーオープン型
    トラスコ品番470-0429適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0434適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • 防水スピーカーマイク SSM-10C YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水スピーカーマイク SSM-10C

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
    アズワン品番64-8696-62
  • 登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(5W)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現。YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化。堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
    付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引きブラック本体質量(g)約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)本体寸法約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず)標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)低周波出力1400mW以上
  • 防水仕様高出力外部スピーカー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水仕様高出力外部スピーカー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    最大出力12W
    用途IP55相当