安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「回転物」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)100×23.5 構成Φ100円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)300 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

強力粘着材による耐震度 6 強固定!移動が頻繁な環境でも安心、手間いらず!。アンカー用穴あけ工事不要!台、テーブルなど設置面を傷めません。 。固定対象物を本製品に乗せるだけでご使用できます。取り外しも簡単!モジュール剥離用 SUS スパナ/LT-390P(別売品)を使い、強粘着モジュールをゆっくり水平に回転させると円盤から容易に剥がす事が出来ます。設置環境に合わせ選択出来る様、Φ80、Φ100 の2種類ラインナップしております。メーカー製各種ストッパー(別売)と組み合わせ可能!プライマー使用が困難な環境に!
用途各種機器、装置の移動防止 使用工具剥離用工具(別売):LT-390P 寸法(Φ×高さH)(mm)80×23.5 構成Φ80円盤(六角モジュール付)×1セット 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)210 耐久性10年 素材アクリル系粘着材、メッキ処理鋼板
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷