ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に
表示内容フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者
材質基材:オレフィン、粘着剤:アクリル系
仕様粘着シール
トラスコ品番178-7926
厚さ(mm)0.14
質量(g)3
縦(mm)35
横(mm)25
アズワン品番64-2325-87
1組(10枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)21
寸法(縦×横)(mm)95×400
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。
従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。
別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
付属品専用ACアダプタ
トラスコ品番182-5657
適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
質量(g)100
ケーブル長(m)約1.9
LED色【赤】充電中、【緑】充電完了
充電時間(時間)約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ユポにラミネート加工を施したシールタイプの標示です
表示内容Slide・開
材質ユポ80uオフセット印刷・上部PP20uラミネート加工
寸法(mm)70×30×約0.1
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
質量(g)70
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE
寸法(mm)(幅)98×238
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。
コンパクトで持ち運びに便利。
仕様表印刷
材質ポリプロピレン
取付方式スタンド式
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式札
材質ステンレス
仕様Φ3.2mm穴×1
トラスコ品番441-3211
寸法(mm)55×36
質量(g)100
日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
種別開閉札
材質エコユニボード
形状標識
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ50
区分バルブ
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
材質アルミ
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
取付ビス止め、両面テープ止め
タイプ片面表示
取付穴数4
縦(mm)600
横(mm)450
取付穴径(mm)4
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途日頃の災害への備えに最適です。
アレルギー乳・小麦・大豆
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状防水
寸法(mm)約140×98×73
質量(g)約300
電源DC6V/1A
レンズ画角120度
波長(nm)赤外LED:940
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)
電池単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様2.0インチ
動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)
使用場所屋外
防水性IP66相当
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY
付属品ジッパー式ビニールケース
材質ナイロン100%
長さ(m)30
耐荷重(kg)250
太さ(mm)4
ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。
仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング
トラスコ品番382-0197
セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
材質本体:プラスティック
幅(mm)58
色黒
高さ(mm)103
タイプ屋内
種類特定小電力
奥行(mm)28
チャンネル数20
アンテナサイズ(mm)85
機能グループトーク有
距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)422.050~422.300
アンテナ方式回転式
1セット(2台)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい!
表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。
材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿
寸法(mm)450×357×5
質量(g)70
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64
センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m
可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)50×50
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
保管しやすいコンパクトタイプ。
フリース素材でふっくら・あたたか。
材質ポリエステル
寸法(mm)1400×2000
質量(g)750
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900
材質ABS樹脂
色黄赤
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。
取付粘着シール
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ペットフィルムステッカー
厚さ(mm)0.1
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
ラミネート加工により文字を封印しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)300×600
仕様ラミネート加工
材質硬質塩化ビニール
質量(g)260
ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!
コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ
モノタロウ
¥369
税込¥406
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状コーナー用
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)3
トラスコ品番489-6521
高さ(mm)25
質量(g)3
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)25
横(mm)25
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。