安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ありがとう」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 厚さ(mm)1 取付粘着テープ 縦(mm)80 横(mm)80 表示内容押 ありがとうございました テープ粘着テープ付き
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行者の安全を守る!優しいメッセージ付き横断旗!交差点や横断歩道で歩行者の安全を守るための横断旗です。「横断中ありがとうございます」のメッセージ付きで、ドライバーや周囲の人々への感謝を伝えながら、安全な横断をサポートします。 軽量・コンパクト設計で、子どもから大人まで簡単に持ち運び・使用できます。 特に通学時の子どもや、お年寄りの安全確保にぴったり。地域の交通安全活動にも活用できる、実用的で優しさあふれる横断旗です。
セット内容本体のみ 材質ポリエステル、シナ 寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450
1本
637 税込701
5日以内出荷

用途お店や施設の案内に。 横(mm)60 表示内容禁煙席 ご協力ありがとうございます。
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容美化にご協力ありがとうございます 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

キレイにご使用いただくことを促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):92×92 アズワン品番68-4036-84
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

キレイにご使用いただくことを促す標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):92×92 アズワン品番68-4035-69
1袋(6ラベル)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

レジ前や誘導、整列、案内の待機列を誘導する表示サインです。列の入口/出口表示の視認性を高めます。リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。入口 こちらからお並びください。出口 ありがとうございました。お客様ご自身で組み立ていただく商品です。
用途ベルトパーテーションのポールにカバーを被せて使用する整理案内表示です。 トラスコ品番413-9609 セット内容上下2分割。、組み立て式。 材質PP(両面印刷) 高さ(mm)1100 奥行(mm)160 間口(mm)160 表示内容入口 こちらからお並びください / 出口 ありがとうございました
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ 糸巻き量(号-m)【標準】#0.2-200 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】1.5-120、2-100、2.5-80 ドラグ力(Kg)最大:5
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW EX LTスプール2
ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
用途カスタムパーツ
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)方向判別ユニット
ツーウェイ機能で方向判別 人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。 順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。 逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。 センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能 従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。 大接点出力でAC100V機器の制御が可能 順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。 2種類の音声切替が可能 来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。
材質樹脂 質量(g)約450 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 電源(V)AC100±10%、またはDC12±10% 消費電力(W)AC100V使用時:8 出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時) 配線接続端子式 入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35 取付場所屋内 消費電流(mA)DC12V使用時:最大350 タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒) 音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ブロードウォッチ【屋外】音声案内
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル 質量(g)約185 外形寸法(mm)約70×135×70 電源太陽電池又はUSB5V/1A 探知能力赤外線検知(最大6m) 内蔵電池充電式(600mAH/3.7V) 音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト 音声内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください 音量(dB)(最大)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

豊富な種類!視認性バツグン!
材質 寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様看板ガード付 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セフテックSN看板
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
タイプ無反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色) サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約335 厚さ(mm)70 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約1725 表面プリズム反射シート
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

文字内容ありがとうございます 横断中 寸法(mm)340×370 トラスコ品番743-2992 材質旗・棒/ポリエチレン 棒長(mm)700
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠 タイプ反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約280 厚さ(mm)50 材質(本体)スチール 縦(mm)約1400 表面プリズム反射シート
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グリーンクロスカラーイラストSL
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。 自立用の鉄枠付になります。
用途現場や工事用の立看板に 材質 厚さ(mm)50 質量(kg)4.6 縦(mm)1400 横(mm)550 取付け方法自立式
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレス シルバー 取付粘着テープ付 質量(g)50 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)80 横(mm)80 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約280 厚さ(mm)50 材質(本体)スチール 縦(mm)約1400 表面プリズム反射シート
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約335 厚さ(mm)70 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約1725 表面プリズム反射シート
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グリーンクロスエコ交通のぼり
エコ商品
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に 材質再生ポリエステル繊維100% 寸法(mm)450×1500 取付方式ポール取付 エコマーク認定認定 仕上下部三巻縫製補強 エコマーク認定番号21105006 チチ左チチ10ヶ所
1枚
3,798 税込4,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)140×40×2
1枚
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×1
1枚ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式テープ付 材質アクリルホワイト 仕様テープ付 寸法(mm)60×60×2
1枚
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 材質/仕上アクリル 縦(mm)90 横(mm)300
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 縦(mm)40 横(mm)140
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮 ゴールド 取付粘着テープ付 質量(g)57 タイプ貼付タイプ(テープ付) 縦(mm)80 横(mm)80 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)