23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)360×39 トラスコ品番374-7786 材質ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.2
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用 エスコ品番EA983FT-75 材質ゴム 質量(g)2200 内径×外径(Φmm)230×360
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台 仕様満水時3kg、満砂時4.5kg 質量(g)250
1個ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
ブラック 高さ(mm)70 トラスコ品番440-3142 材質リサイクルゴム 幅(mm)300 質量(kg)2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途関係者以外の立入制限に。 トラスコ品番666-8659 材質ポリエチレン 幅(mm)300 ブラック 高さ(mm)130
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
用途立ち入り禁止表示。 歩行者、車両の誘導。 高さ(mm)70 付属品ベースリッド(フタ) 材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)(満水時)3.5
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。
材質ゴム 厚さ(mm)20 質量(kg)約1 素材ゴム
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単テント用の重しになります。 (穴の幅が約50mmですので、それ以下のポールでしたら使用可能)テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。 1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に。 材質鋳鉄 質量(kg)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。 3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様取付金具付 外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800 質量(kg)5.5 トラスコ品番334-6811 材質(本体)スチール 材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm)837 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利 深さ(mm)約150 穴径(Φmm)約35 材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート 質量(kg)約13.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水(約10L)入れて使用します。
セット内容本体×1 材質PP、PVC 幅(mm)190 寸法(mm)190×240×55 ブラック
1個
1,846 税込2,031
当日出荷

ユニスタンドに利用出来るウェイトです。
用途ユニスタンド用の注水式重りとして最適です 材質高密度ポリエチレン トラスコ品番819-3843 適合機種868-20A・25・15A・16A、468-20 摘要注水式 高さ(mm)120 質量(g)500 外径(Φmm)260 色(本体)ブラック 満水時質量(kg)約3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン 表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷

本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。 幅(mm)300 高さ(mm)872 長さ(m)8.5 ポール径(Φmm)75
1セット(2本)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社ボーダースタンド
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。 チェイン取付用のフック付。 ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122 ベース寸法(mm)140×330角 ポール径(Φmm)65 質量(kg)1.5(満水時:10.2) 材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。
用途工場内や作業場所等での区画整理に。 幅(mm)300 高さ(mm)872 長さ(m)8.5 ポール径(Φmm)75
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ 仕様屋外使用可 材質ポール、ウエイト:ポリエチレン 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)975(伸長時) 満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。 高さ(mm)1050 ポール:黄 チェーン長(m)7.5 幅(mm)380 ポール径(Φmm)60 適合チェーン線径(Φmm)6 全高(mm)ポール:1050 質量(kg)9 材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン 台座径(Φmm)380 取扱説明書(1.82MB)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

日本緑十字社チェーンスタンド
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。チェイン取付用のフック付。ウエイトに取っ手が付いているので移動もスムーズです。
寸法(mm)(高さ)1122・(ポリ台)140×330角・(ポール径)65Φ トラスコ品番371-9600 材質(頭部分・ポリ台)高密度ポリエチレン、(ポール)ABS樹脂 質量(kg)1.5(満水時:約10.2) 日本緑十字社品番142001
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

。チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。
仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。 アズワン品番65-9038-39
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合) ポール長(mm)延長ポール:150 アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400 クランプ開口(mm)最大60 仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷