巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
色(テープ)黄×黒
長さ(m)0.3~約4
材質(本体)プラスチック
質量(g)約280
テープ幅(mm)50
材質(テープ)複合材ビニール
フック径(mm)(内径)85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170
質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10
内容量(L)10
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/緑
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/青
災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。
レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。
シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。
東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。
防災マニュアル付きです。
用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。
数量(個)2
1箱(2個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28
保証期間1年
LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置(最大)約15m以内
設置条件台数:制限なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
色黄色×黒
長さ(m)6
幅(mm)60
セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個
厚さ(mm)0.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)10
質量(kg)2
連続使用時間(時間)10
外径(mm)22
LED使用数(個)赤24個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
鎮静効果のある青色に光る指示灯です
発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に
色青色
機能点滅/点灯
連続点灯時間(時間)約100
【防災士監修】【1人用】【43点セット】【防災食付】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容避難用リュック、ウォータータンク 容量5L、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、保存水(500ml)×3本、アルファ米 白米×2個、アルファ米 五目ご飯×1個、アルファ米 わかめご飯×1個、アルファ米 きのこご飯×1個、アルファ米 ドライカレー×1個、レトルト 肉じゃが×1個、レトルト 筑前煮×1個、ライスクッキー(8枚入)、懐中電灯ランタン、手回し充電ラジオライト、単三乾電池(4本パック)、エアベッド、エアベッド用ポンプ、アルミブランケット、エア枕、携帯トイレ(3個セット)、マスク(7枚入)、除菌ハンディウェット(10枚×3セット)、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ(3本セット)、綿棒(20本入)、タオル、ティッシュペーパー、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッターナイフ、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)、ポリ袋、防災マニュアル
寸法(mm)430×200×520
質量(g)7000
容量(L)リュック:40
人数1人用
保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、携帯トイレ3個:3年
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
【防災士監修】【2人用】【42点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット2組、ラップ、懐中電灯ランタン、エアーベッド2個、エアーベッド専用ポンプ、エア枕2個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル
寸法(mm)380×200×520
質量(g)6700
容量(L)リュック:40
人数2人用
アズワン品番65-2321-99
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様本文ページ数:325
材質上質紙
サイズA4(297×210)
文字内容安全ダイジェスト
1冊
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
質量(g)62
内径(Φmm)(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)100
こんなお得な商品も!
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。
保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。
また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。
作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。
LED色青
材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂
電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消
コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク
長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由
50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
長さ(m)0.3~4
テープ幅(mm)50
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。
トラスコ品番709-0235
材質耐強化ポリカーボネート
幅(mm)78
寸法(mm)差込部:39.5Φ
高さ(mm)180
タイプ赤緑LED
電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート
質量(g)175
電源単1電池×2本(別売)
光源赤色LED球×7灯
電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-81
材質鉄、塩ビ
高さ(mm)153
質量(g)約380
クランプ径(Φmm)48.6
ホルダー径(mm)39.5~41
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
種別8Y0141
材質本体/綿・ポリエステル(防水加工)・ベース/ポリエチレン
質量(kg)2
高さ(mm)700
種類伸縮式
デザインライン入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。
夜間自動点滅式です。
用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。
工事現場の注意喚起用に。
トラスコ品番337-0673
材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂
幅(mm)74
高さ(mm)197
品名工事灯
LED使用数(個)赤4、緑2
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅
仕様無日照動作:約10日間
材質ポリカーボネート
寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)
質量(g)約150
電源ソーラーパネル
蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)
点灯方式交互点滅
LED青:2個、白:2個
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅
仕様無日照動作:約10日間
材質ポリカーボネート
寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)
質量(g)約150
電源ソーラーパネル
蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)
点灯方式交互点滅
LEDアンバー:4個
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種別8Y4168
材質ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS)
質量(g)170
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。
質量(g)60
電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51
LED使用数(個)【赤】3
ソーラー単結晶シリコン太陽電池
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
セット内容本体、三脚、ACアダプター
寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)
バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)
ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W
充電時間(時間)満充電まで約10
輝度調整昼夜輝度調整オート機能
点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)
NETIS番号QS-220025-A
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)800
ベース寸法(mm)140×200
色(本体)ホワイト
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)800
色(本体)ホワイト
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)1000
色(本体)ホワイト
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。
寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500
色反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)1000
色(本体)ブラウン
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
セット内容本体、三脚、ACアダプター
寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)
バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)
ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W
充電時間(時間)満充電まで約10
輝度調整昼夜輝度調整オート機能
点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)
NETIS番号QS-220025-A
1セット
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。