106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m)0.3~約4 材質(本体)プラスチック 質量(g)約280 テープ幅(mm)50 材質(テープ)複合材ビニール フック径(mm)(内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン 寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170 質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10 内容量(L)10
1セット(10個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
用途パトロールや防犯活動に 青色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約100
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社パークライン
仕様ホルダー付 トラスコ品番815-1529 材質スチール(黄) 寸法(mm)50.8Φ×高さ920 質量(kg)1.8 日本緑十字社品番272020
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
3,198 税込3,518
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)62 内径(Φmm)(差込口)40 寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
739 税込813
当日出荷

コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付 巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消 コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク 長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由 50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
長さ(m)0.3~4 テープ幅(mm)50
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6002 保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO 動画あり
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。 LED色 材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂 電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
880 税込968
翌日出荷

三甲(サンコー)保安灯ソーラー
種別8Y4168 材質ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS) 質量(g)170
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

インフォメックス松本ソーラー式保安灯
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ 質量(kg)約8(本体のみ) 電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター) 本体寸法(mm)600×600×250(最大) 表示部フィン表示部×8 機能昼夜輝度調整オート機能 LED色赤、緑、白 ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W 充電時間(時間)AC:約5 動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。 表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LEDアンバー:4個
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LED青:2個、白:2個
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1本
689 税込758
8日以内出荷

視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)77 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。 質量(g)60 電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh 寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51 LED使用数(個)【赤】3 ソーラー単結晶シリコン太陽電池
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SD010001-08 ソフトデリネーター ホワイト800 保安道路企画 動画あり
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。
用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。 高さ(mm)800 オレンジ 幅(mm)200 ポール幅(mm)77 材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚 取付方式着脱一本脚タイプ
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA983FS-81 材質鉄、塩ビ 高さ(mm)153 質量(g)約380 クランプ径(Φmm)48.6 ホルダー径(mm)39.5~41
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様●サイズ:W78.9×D74.3×H189mm●材質:耐強化ポリカーボネート
1個
5,019 税込5,521
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別8Y0141 材質本体/綿・ポリエステル(防水加工)・ベース/ポリエチレン 質量(kg)2 高さ(mm)700 種類伸縮式 デザインライン入り
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。 無日照下で連続180時間以上点灯可能です。 夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。
仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501 アズワン品番67-5651-49
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 動画あり
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 幅(mm)76 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。
用途信号機がない横断歩道に。 寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76 LED色黄色 差込口爪:16個 点滅30秒 バッテリー12V22Ah WP-12NE 動作温度範囲(℃)-40~85 防水性IP68 ボタン仕様タッチボタン
1台
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷

ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。 ベース寸法(mm)140×200 色(本体)ホワイト 色(反射板)
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6300046062 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)800 色(本体)ホワイト
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 色(本体)ホワイト
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

6300046063 ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000 保安道路企画 動画あり
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。 寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500 反射凸面:黄、反射平面:白 高さ(mm)1000 色(本体)ブラウン
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。
用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。 高さ(mm)800 オレンジ 幅(mm)200 ポール幅(mm)77 材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚 取付方式接着固定タイプ
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷

トーグ安全工業LEDストリームワン
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28 保証期間1年 LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯 設置位置(最大)約15m以内 設置条件台数:制限なし
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質高強度ポリウレタン 径(Φmm)80 取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm)Φ200
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)