安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「保安施設用品」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂 高さ(mm)680 種類スタンダード デザインライン入り
1セット(25本)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様裏面離けい紙付 材質アルミステッカー 形状長方形(白地に矢) 区分配管識別方向表示 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305 材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂 蛍光オレンジ 種類伸縮式、LED付 使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属) LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個 デザインライン入り
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エンビステッカー 仕様裏面離けい紙付 形状矢のみ 区分配管識別方向表示 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三角コーン モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm)約380 質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カットタイプ 質量(kg)約3 穴径(Φmm)40 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料
1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)
用途誘導パネルとして 材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池 電源単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×395 ハトメ数6個 光源LED×24灯 マグネット6個 発光パターン点滅・流動切り替え式
1枚
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m)0.3~約4 材質(本体)プラスチック 質量(g)約280 テープ幅(mm)50 材質(テープ)複合材ビニール フック径(mm)(内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、高輝度反射シート 蛍光オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング