安全通路JIS規格安全標識LIMEXシート昭和商会3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容安全通路材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1
プラスチック削減標識ユニット当日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。
LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。
紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に仕様取付穴4箇所材質LIMEXシート厚さ(mm)0.4表示片面縦(mm)450横(mm)300取付穴径(Φmm)2.5取付け方法ビス止め言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
JIS規格対応 安全標識看板MIKI LOCOS当日出荷から9日以内出荷
支柱・フェンスに簡単取り付け可能。柔軟性の材質で強靭。フルカラー表示看板。超耐候性インク使用
材質TGSボード合成樹脂(特許)寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
JIS安全標識 タテグリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
JIS安全標識 ヨコグリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
短冊標識(横型120×360)つくし工房当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴左右2材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)120×360穴数左右穴2ヶ所
ノンスリップ標識つくし工房(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリップを防止する床面貼り付け標識。
高性能ノンスリップシートを使用。
1.2mm厚の特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。
裏面は強力粘着剤付で、施工も簡単。
取付方式床面貼付材質特殊樹脂+アルミナ粒厚さ(mm)1.2
路面標識 サイン入り日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付材質軟質ラミプレート区分路面取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499