15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式裏面テープ取付 材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂 文字内容消火器 裏面両面テープなし 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
1枚
279 税込307
当日出荷

設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 高さ(mm)620 質量(g)約500
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)280×620 本体質量(g)約500
1枚ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容消火器 (下矢印) 材質硬質エンビ 形状標識 区分消火器具 仕様両面テープ付 取付方式両面テープ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容消火器 (下矢印) 仕様両面テープ付 材質硬質エンビ(蓄光タイプ) 形状標識 区分消火器具 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器の設置場所を大型表示で明示します。 蓄光文字タイプで、消灯しても一定時間光ります。
取付け方法ステッカー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ エコマーク認定認定
1枚
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途壁面取り付け用の突き出し標識として。 取付方式穴3 材質ペット樹脂
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式裏面粘着 材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 仕様裏面粘着
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)来客カウンター
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。 大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
設置場所屋内(据置式)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,120 税込2,332
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作
付属品ACアダプター 材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒) 質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA) 出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A 電源DC12V 250mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く) 入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz 使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと) ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可 端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、。低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。 仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒) 付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納) 質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず) 電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時) 表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず) センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下 インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用) 環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
519,800 税込571,780
61日以内出荷