次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質アルミ、ナイロン、スチール
色ホワイト、レッド
耐荷重(kg)454
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
折りたたみはしごの使用方法が記載
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.6
材質PP
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
軽量折りたたみはしごの使用方法が記載
材質PP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.6
ワイヤはしごの使用方法が記載
材質PP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.6
設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
高さ(mm)388
奥行(mm)220
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)60
金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。
人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。
有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~7号
ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。
ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。
巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。
ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。
巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
国家検定合格番号第27~3号
軽量だから移動、設置が簡単!
収納もよりコンパクトです。
10mまで対応。
選べる金具は3種類。
取手付で設置スムーズ。
アウトレジャー用縄はしごです。
材質ロープ/10mm径ビニロンロープ、横桟/ABS樹脂(ステンレス芯入)
質量(kg)約1.5
長さ(m)4
サイズ(cm)12
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
軽量だから移動、設置が簡単!
収納もよりコンパクトです。
10mまで対応。
選べる金具は3種類。
取手付で設置スムーズ。
国家検定合格番号第28~8号
軽量だから移動、設置が簡単!
収納もよりコンパクトです。
10mまで対応。
選べる金具は3種類。
取手付で設置スムーズ。
国家検定合格番号第28~7号
もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったキロンロープを使用。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤー、と3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないようになっているので安心です。横桟には丈夫で軽くて錆びないアルミを使用しています。
材質ロープ/Φ12mmリキロンロープ(ワイヤ芯入り)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃ポリプロピレン鉄芯入り、フック/Φ16mm鉄線
幅(cm)35
耐荷重(kg)160
フック内径(Φmm)60
miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具
型式承認番号第28~9号
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
縄はしごの保管に。
材質ステンレス
質量(kg)約6.6
サイズ小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×395
収納寸法(m)4~7(縄ハシゴ)
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。
自在フック調整幅 75~200mm
国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。)
※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。
仕様国家検定合格品
適合2階用
材質アルミ合金
幅(mm)75~200(自在フック調整)
質量(kg)17
全長(m)4.5
縮長(m)1.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
縄はしごの保管に。
材質ステンレス
質量(kg)約8.6
サイズ大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×455
収納寸法(m)8~15(縄ハシゴ)
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
避難はしごOA型用格納箱です。
材質樹脂
色灰白色(ベージュ系)
高さ(mm)447
奥行(mm)270
支柱部分を折りたたんで収納する避難はしご。
仕様国家検定合格品
踏ざん間隔(mm)330
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
金属製折りたたみはしご用格納箱です。
材質樹脂
色灰白色(ベージュ系)
高さ(mm)447
奥行(mm)270
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)
フック内径(Φmm)60
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重150kg
トラスコ品番761-7984
材質ロープ:ビニロンステップ:木材
幅(mm)350
質量(kg)3.3
長さ(m)3
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)400
ステップ踏面幅(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)200
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ19mm
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)
フック内径(Φmm)130
材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。