14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。 ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質ターポリン 仕様特殊加工:防炎 厚さ(mm)0.37 耐候性6ヶ月 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷

【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~+120
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラスト興業立て看板 白無地
多目的看板
用途板面に油性ペン、又はステッカー・シール等を貼り付け、オリジナルの看板の制作等に 奥行(mm)約50
1台ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリーンクロス民泊禁止看板
民泊禁止のマンションに簡単に設置できる軟質素材になります。
表示内容当マンションでは民泊を禁止しています 取付方式両面テープ
1枚
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。 シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
文字内容無地 トラスコ品番354-8911 材質スチール 質量(kg)5 間口W×奥行D×高さH(mm)445×600×860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。 シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
トラスコ品番354-8929 質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。
材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼 質量(kg)4.75 ブルー 適合サイズ(mm)看板:275×1400 サイズ(mm)335×50×1685(H)
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~120
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!
材質TGSボード合成樹脂 付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット 寸法(mm)(看板部分)300×450 外形寸法(mm)867×305 耐熱温度(℃)-40~+120
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カチッと隊』は、工事現場などで使用する看板をしっかり固定するためのアイテムです。多くの手間をかけずに、迅速に短時間で看板を設置することができます。強力な固定により、強風などでも看板が脱落する心配を軽減します。耐久性のある樹脂製素材で作られているため、色飛び・破損が軽減でき、長期間の使用に耐えます。ハサミなどでカット可能な為、特注サイズをはじめとした様々なサイズの看板に対応できます。工事現場、道路工事、イベント会場での看板の設置時に活躍が期待されます。
用途工事看板用の養生材に。 NETIS番号(登録番号)KT-240086-A
1組
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトコーンM760 ソフトコーン1000本体専用のサインプレートです。ソフトコーン設置時の注意事項の呼びかけなどに最適です。製品外径は290ミリでサイン表示可能部は直径260ミリとなっています。素材はPVCなのでお好みのサイン看板を製作して貼り付けてご使用ください。(サイン部は無地のものなのでお客様にてサイン部はご用意になります。)ソフトコーン支柱部にかぶせて使用しますが状況に応じてビス固定や接着固定を推奨いたします。サイン部は設置後もねじ込み式のため取り外しが可能なのでいたずら防止などの対策を講じる必要がある際は使用しないときは外すことも可能です。重さは400gと軽量ですが強風時などは支柱部への影響も考慮して取り外すなどの対策を講じてください。
用途ソフトコーンM760 ソフトコーンM1000専用品です。 オレンジ 高さ(mm)(約)400 直径(Φmm)サイン部(約)290 材質PE 入数1セット 質量(kg)(約)0.4
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ソフトコーンM760 ソフトコーン1000本体専用のサインプレートです。お得な10枚セットです。ソフトコーン設置時の注意事項の呼びかけなどに最適です。製品外径は290ミリでサイン表示可能部は直径260ミリとなっています。素材はPVCなのでお好みのサイン看板を製作して貼り付けてご使用ください。(サイン部は無地のものなのでお客様にてサイン部はご用意になります。)ソフトコーン支柱部にかぶせて使用しますが状況に応じてビス固定や接着固定を推奨いたします。サイン部は設置後もねじ込み式のため取り外しが可能なのでいたずら防止などの対策を講じる必要がある際は使用しないときは外すことも可能です。重さは400gと軽量ですが強風時などは支柱部への影響も考慮して取り外すなどの対策を講じてください。
用途ソフトコーンM760 ソフトコーンM1000専用品です。 入数1セット 質量(kg)(約)0.4 材質PE 直径(Φmm)サイン部(約)290 オレンジ 高さ(mm)(約)400
1セット(10枚)
36,980 税込40,678
翌々日出荷