25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
欠品中

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性) 放射時間22秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~6m(20℃) 仕様薬剤(強化液)1L 質量(kg)2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98 ホース長さ(mm)なし
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火 使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。 材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン 質量(g)1060 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩 液性アルカリ性 保証期間6年 サイズ(mm)83×202(H) 薬剤量(mL)800
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置きの簡易型消火器ボックス
材質スチール 紛体塗装(レッド)
1台
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345 TKG品番9-2605-0901 TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

トーグ安全工業消火器簡易スタンド
消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
高さ(mm)800
1個
899 税込989
3日以内出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1式
3,898 税込4,288
6日以内出荷

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を壁に簡単引っ掛けることが出来る消火器簡易フックです。
付属品取付ビス付(20mm木ねじ) 材質スチール タイプ壁付 寸法(高さH×幅W)(mm)52×55
1台
279 税込307
当日出荷

ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理 成分ホウ素系化合物 無色、透明 保管温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 放射距離2~4m 仕様消火薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素
1本
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーストリッチ消火バー
天ぷら火災専用に開発された製品です。油糧1L以下の油火災に対応する初期火災用具で、袋のまま火元に入れるだけの簡単さ。後片付けも容易です。
質量(g)約230 直径(mm)76
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 高さ(mm)620 質量(g)約500
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)280×620 本体質量(g)約500
1枚ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評58-001号 長さ(m)銅パイプ:2 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液1.5 放射時間約30秒 胴径×全高(mm)約96×460 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅6 面積(m2)(公称防護)天ぷら火災用:0.5 総質量(kg)約3.6
1台
32,980 税込36,278
欠品中