方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
材質ユニシート
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に
取付方式粘着シール
材質マーキングフィルム
色黒
文字寸法(mm)35×150(全長)
JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
材質アルミ
厚さ(mm)0.12
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様ASTタイプ
色青
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
色(マンセル値)2.5PB 5/8
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー
材質アルミ
仕様裏面粘着
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)250×100×1厚
質量(g)30
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×0.1厚
質量(g)50
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。