安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「50型消火器」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番818-8784 質量(kg)37.1 高さ(mm)900 機能ストップ機能 アズワン品番64-9482-67 放射時間約45秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)20.0 設計標準使用期限10年
1本
97,980 税込107,778
当日出荷

日本ドライケミカルABC粉末消火器車載式大型50型
50型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番772-9880 質量(kg)38
1台
83,980 税込92,378
欠品中

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
欠品中

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)20 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約36秒 種別ガス加圧式 放射距離6~10m 仕様ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0489 質量(kg)42 高さ(mm)905 アズワン品番64-9482-63 設計標準使用期限10年
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)36.5 型式承認番号消第23~250号 放射時間約33秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
96,980 税込106,678
欠品中

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ドライケミカル50型消火器格納箱
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443 材質スチール 質量(kg)30 2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
欠品中

1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

シンプルデザインのリーズナブルな消火器カバーです。
適合【推奨消火器】粉末10型 材質ポリプロピレン 寸法(mm)655×280(展開時) 質量(g)110 板厚(mm)0.75 組立寸法(mm)550×280
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。 特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。
TKG品番9-2564-0801 材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40 使用温度範囲(℃)-5~40 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570 光源LED(2W以下)
1個
93,880 税込103,268
15日以内出荷

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途業務用 型式消第27~9号
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール、ポリプロピレン 寸法(mm)50×75×120(H) 質量(kg)2
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類ボックス型 トラスコ品番815-1923 材質 質量(kg)110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

消火器の設置場所を大型表示で明示します。 蓄光文字タイプで、消灯しても一定時間光ります。
取付け方法ステッカー
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材 種類スタンド型 外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170 質量(g/セット)約50
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火 使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。 材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン 質量(g)1060 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩 液性アルカリ性 保証期間6年 サイズ(mm)83×202(H) 薬剤量(mL)800
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷

あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
適合【推奨消火器】粉末10型 材質硬質エンビ 幅(mm)250 厚さ(mm)2 高さ(mm)550 質量(g)550 奥行(mm)200
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質塩ビ 寸法(mm)90×250×1.2 アズワン品番64-7980-65
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ホワイト 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-55
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質硬質塩ビ 寸法(mm)250×90×1.2 アズワン品番64-7980-64
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様扉タイプ 材質スチール(鋼製) ホワイト タイプ全埋込 種類ボックス型 寸法H(mm)636 寸法D(mm)165 寸法W(mm)270 対応【消火器】10型
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ブラウンローズ 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-56
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

壁面取付用標識
仕様●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着 アズワン品番67-4723-35
1枚
420 税込462
翌日出荷

仕様受け皿サイズ:Φ185mm 材質表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン、台座・フック:ポリプロピレン、支柱:PVC 寸法(mm)260×239×850(H) 質量(g)約423 アズワン品番65-2286-34
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)250×215 表示内容消火器
1枚
139 税込153
当日出荷

1セット(10枚)
1,898 税込2,088
8日以内出荷

屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消火器格納箱 粉末50型用架台。スロープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷