安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「Wi-Fi」の検索結果

関連キーワード
199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様暗視モード:〇 形状ドーム型 質量(g)約170 消費電力(W)10 電源USB給電 DC5V/1A 対応OSiOS9.0以降、android4.4以降 入力感度マイク:-42dB レンズサイズ(mm)3.6 解像度【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m)有効:約2.5 セキュリティWPA(2)-PSK 直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11 画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所屋内 主材質ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個)赤外線×6 インピーダンス(Ω)8 映像圧縮方式H.264/MP4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート最大:約12FPS Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式G.711A イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

用途お店や施設の案内に。 仕様アクリルマット透明 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリルマット板 取付粘着テープ 表示内容Wi-Fi テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FG-A9-BK 超小型Wi-Fi遠隔カメラ Fugu 動画あり
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書 形状超小型 ブラック 質量(g)約26 対応OSAndroid8.0/IOS12.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24 入力DC5V/1A 使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし) 通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯 バッテリーリチウムイオン 解像度720P 充電時間(時間)約1 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80 バッテリー容量(mAh)300 対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内 保護等級なし 形状ドーム型 セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質ABS・ガラス・鉄 質量(g)約175 消費電力(W)10 電源USB電源 対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5 対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

フリーWi-Fiの利用を視覚的に促すステッカーです。お持ちのWi-FiのSSID、パスワードを書き込むことですぐに使用できます。
用途フリーWi-Fiのお知らせに。 取付方式ステッカー 寸法(mm)150×150 文字内容Wi-Fi
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途お店や施設の案内に。 仕様アクリルマット透明 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリルマット板透明 取付粘着テープ 質量(g)3 表示内容Wi-FI 内径(mm)50 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーWi-Fiの利用を視覚的に促すマグネットです。お持ちのWi-FiのSSID、パスワードを書き込むことですぐに使用できます。
用途フリーWi-Fiのお知らせに。 取付方式マグネット 寸法(mm)150×150 文字内容Wi-Fi
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。
仕様サイズ:138×194mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります アズワン品番65-3715-22
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3711-41
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。
仕様サイズ:400×138mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります アズワン品番65-3713-85
1袋(2枚)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。
1袋(2枚)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。 材質ユポ紙・ラミネートOPP貼り 寸法(mm)140×75
1枚
459 税込505
6日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明アクリルサイン看板。
仕様サイズ:200×276mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください. 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください アズワン品番65-3699-37
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明サインステッカー。
1袋(6ラベル)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明サインステッカー。
1袋(4ラベル)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明アクリルサイン看板。
仕様●サイズ:280×94mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。 アズワン品番65-3700-08
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明アクリルサイン看板。
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラ
カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ 防水保護等級IP66相当 本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9 質量(g)565 センサー1/2.7インチCMOSセンサー レンズHD2.8/3.6mm固定 解像度5MP 2560×1920P 視野角水平115°、垂直64° 投射距離(m)10~20(赤外線) 録画方式常時・動態検知・ 動作温度範囲(℃)-10~50 ストレージ【記録】microSD 最大128GB 録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サインステッカー。
1袋(5ラベル)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。
付属品USBケーブル60cm、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約123 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)約6.1×7.8 有効画素数200万画素 機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO バッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間) ズームデジタル4倍 解像度1920×1080p 視野角355° 録画時間128GB使用で約13日 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)45~85 対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サインステッカー。
1袋(2ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85 探知・警報方式焦電型赤外線 有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) 記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh 使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合) 寿命充電:充放電サイクル500回 センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時) 充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時) 使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

簡単設置と安定接続 自動ワイヤレス接続で設置が簡単 専用アプリでネットワーク管理が容易 2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能 伝送速度最大144Mbps 高画質録画と低ストレージ H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現 1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能 高度なセキュリティ機能 ラインクロス、侵入検知機能をサポート
仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃~55℃●▼使用湿度:10%~90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 アズワン品番68-4096-32
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用) 使用場所屋内 周波数(GHz)2.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

超高解像度500万画素。AI人感センサー搭載。Wi-Fi機能搭載。遠隔監視対応。保護規格IP66。MicroSDカードスロット搭載。視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約370 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約4.8 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1920 視野角水平約95°/垂直約60° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25~1/25000s 関連資料(0.61MB) 通信規格無線IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcs フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS 録画方式連続/動体検知/人体検知/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ。小型なので設置場所を選ばず移動も簡単。目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト 質量(g)約90 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約2 レンズサイズ(mm)2.8 解像度1920×1080 視野角水平約 96°/垂直約 50° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート30fps 取扱説明書(4.16MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~40 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

カメラをポールに固定するための取付金具。60mm以上のポールであれば取付可能
材質ステンレス 厚さ(mm)1.5 質量(g)約512 バンド幅(mm)20(別売) 適合径(Φmm)約60~350 関連資料(0.34MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約420 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約6 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1080 視野角水平約85°/垂直約46° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.82MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒) 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft) 寸法(mm)72×72×150 質量(g)425 電源(V)DC12±10% 規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 最大消費電力(W)12 周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応 最大解像度1920×1080 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 使用場所屋外 シャッタースピード自己適応型シャッター ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート) プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル 通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps 映像圧縮方式H.264/H.265 フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能 レンズマウントM8 ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート Wi-FiAPペアリング イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS 検知エリア動体検知エリアの設定:対応 ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAC2-0381A 充電式Wi-Fi防犯カメラ HAC2-0381A ハック 動画あり
インターネット経由でスマホとカメラを接続、防犯用としても活躍する便利なWi-Fiカメラです。充電式なので電源不要で、どこでも簡単に設置可能です。大容量バッテリー搭載です。専用アプリでいつでも映像確認可能です。動作を検知した時のみ録画可能です。設置は壁掛け、卓上など選択可能です。
用途防犯カメラ、監視カメラ、見守りカメラ、ペット用カメラなどに。 付属品USBケーブル×1、ピン×1、両面テープ×2、ネジ&アンカープラグ×3セット、固定用スタンドパーツ×1セット ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×105 充電時間(時間)約6~8 使用場所屋内 記録メディアmicroSD Class10(※対応容量:128GBまで)※別売 防水保護等級IPX4 給電方式(USB)DC5V/2A
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度2560×1920/2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs 可動範囲水平約320°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.78MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。
付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナット トラスコ品番659-6818 幅(mm)133 高さ(mm)205 奥行(mm)183 電源(V)AC100 消費電力(W)24 電源コード(m)3 防塵防水性能IP65 画素数最大200万画素 使用場所屋外 明るさ(Lm)2000 点灯時間15
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.4MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング