絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(49)
  • ジョイクラフト(20)
  • アキレス(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • Chasing-Innovation Technology(15)
  • QYSEA Technology(13)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • 日本船具(3)
  • シナジーインターナショナル(3)
  • INTEX(2)
  • ホンダ(1)
  • SCEPTER(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • 株式会社野中(1)
  • トーハツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スルーハルフィッティング マリンテックスルーハルフィッティングマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
90°角度設計で効率よくスムーズな排水長期間の使用でも劣化しにくい高耐久プラスチック素材を採用簡単取付/楽々メンテナンスシンプルで美しい外観デザインホース口径25mm推奨取付穴径Φ34mm
仕様取付位置:ボート底部/デッキ排水用材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W60×H80ホワイト質量(g)50角度(°)90ホース口径(mm)25穴径(mm)推奨取付:34
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!RV車のボディの外装・内装などにも最適!紫外線耐性のあるABS樹脂製壁取付タイプ熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現簡単取付省スペース設置可能耐衝撃性/高耐久性横幅210mmタイプ
用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)96寸法(幅W×高さH)(mm)210×100
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
・紫外線耐性のあるABS樹脂製・壁取付タイプ・熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現・簡単取付・省スペース設置可能・耐衝撃性/高耐久性・横幅88mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)40サイズ(mm)W88×H88
ルーバーベンチレーター マリンテックルーバーベンチレーターマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
紫外線耐性のあるABS樹脂製壁取付タイプ熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現簡単取付省スペース設置可能耐衝撃性/高耐久性横幅115mmタイプ
付属品取付用ステンレスネジ×4本・メクラ蓋×4個質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)115×115
ポートライトハッチ マリンテックポートライトハッチマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き高防水性/高気密性/高安全性取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓
用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
ボールスカッパーバルブ マリンテックボールスカッパーバルブマリンテック
3,098税込3,408
1式
6日以内出荷
従来のスカッパーバルブに変わる新タイプスカッパーが水中に入っている時は、中のボールが水圧で水の浸入を遮断!水中から出るとボールが離れ、水を排出!大型排水ポートと逆流防止ボール構造で海水やゴミの逆流をしっかりブロックPC+HDPE+PVCの透明素材を採用視認性に優れた透明ボディ内部の詰まりや水の流れをすぐにチェック!トラブルの早期発見に役立つ!過酷な海洋環境に耐える高耐久設計1-1/8インチ継手開口チューブに対応設置はトランサム横付け特別な工具不要で、ボートの船体パイプに簡単取付あらゆる船舶の排水・浸水対策に最適なソリューション
用途ビルジ排水/浸水防止/逆流防止/ゴミ侵入防止/船内保護など仕様取付位置:トランサム横付け付属品取付用ステンレスネジ材質PC+HDPE+PVC質量(g)75適合サイズ1-1/8インチ継手開口チューブ寸法(Φ×mm)76×62
Type-C充電式 電動空気入れ マリンテックType-C充電式 電動空気入れマリンテック
6,998税込7,698
1式
6日以内出荷
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作設定した空気圧に達すると自動停止任意の空気圧に設定可能デジタル圧力計付きモード/単位切替式USB タイプCで充電可能現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
マリン/ボート用品