4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、200mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 200m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1 寸法(mm)送信機:160×155×125 質量(g)送信機:685 本体寸法(mm)380×267×165 本体質量(kg)4.5 センサー1/2.3 対応HDMI出力 色温度(K)5000~5500 輝度2×2000lm 最大解像度12メガピクセル 通信方法Wi-Fi 視野角150° フォーマット形式JPEG/DNG フォーカス1m 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)送信機:2500 絞りF2.8 ISO規格100~6400 ビデオフォーマットMP4 深度(m)100 調光範囲3段階 駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第) バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1 寸法(mm)送信機:160×155×125 質量(g)送信機:685 本体寸法(mm)380×267×165 本体質量(kg)4.5 センサー1/2.3 対応HDMI出力 色温度(K)5000~5500 輝度2×2000lm 最大解像度12メガピクセル 通信方法Wi-Fi 視野角150° フォーマット形式JPEG/DNG フォーカス1m 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)送信機:2500 絞りF2.8 ISO規格100~6400 ビデオフォーマットUHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps 深度(m)100 調光範囲3段階 駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第) バッテリー容量(Wh)本体:97.68
1台
369,800 税込406,780
92日以内出荷

対応機種:CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
セット内容CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ × 1、コントローラ専用 モニターフード × 1 形式4K 60fps [H.265/H.264/VP9]、1080P 60fps [H.265/H.264] 出力5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A 本体寸法(mm)292×156×79(モニターフードを除く) 本体質量(kg)1.3 対応機種CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX インターフェースUSB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続 バッテリー内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可) 電源バッテリー7000 mA、11.1 V メモリー容量4 GB 操作シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6 使用CPUQuad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz 充電時間(時間)約3.5 測定位置確認GPS 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)相対5~95(結露に注意) OSAndroid 11 防水性IP65 Bluetooth4.2 Wi-Fi周波数 2.4GHz/5.8GHz ストレージ32 GB モニターサイズ7.02 インチ、700 nit(cd/m2)、1920×1200 タッチスクリーン5点マルチタッチ対応
1個
289,000 税込317,900
92日以内出荷

従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1 寸法(mm)コントローラー:160×155×125 質量(g)送信機:685 本体寸法(mm)480×267×165 本体質量(kg)5.7 センサー1/2.3 速度1.5m/s(3ノット) 色温度(K)5000~5500 輝度2×2000lm 最大解像度1200万 視野角152° フォーマット形式JPEG/DNG 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500 絞りF1.8 ISO規格100~6400 無線Wi-Fi 焦点距離1m 蓄電池容量(Wh)300 ビデオフォーマットMP4 稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる) HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P) 深度(m)150 調光範囲手動にて調整可能 SDカード128G
1台
469,800 税込516,780
92日以内出荷

おすすめ人気ランキング