7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV本体×1、100mリール×1、コントローラー×1、コントローラー充電器×1、本体充電器×1、VRゴーグル×1、ポータブルEPPケース×1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
499,800 税込549,780
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
1,098,000 税込1,207,800
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
659,800 税込725,780
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

おすすめ人気ランキング