マリン/ボート用品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH HDMI BOX
送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260 出力12.6VDC MAX 10A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75 接続Pluggable waterproof plug 入力100~250VAC~50/60Hz MAX 2A 機能陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330 耐水性IP67 動作温度範囲(℃)-10~65 深度(m)150
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷