1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーハツTOHATSU 船外機
<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。
用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。 仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500 減速比2.15(13:28) 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)インテグラル1.0 コントロールティラーハンドル エンジン形式4ストローク 単気筒 始動方式マニュアルスタータ プロペラ設定範囲(”):4.5-7 最大出力(kW)1.47(2PS) 使用スパークプラグ:DCPR6E オイル量(L)ギアオイル:0.18 エンジンオイル量(L)0.3 排気量(cc)86 推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)