絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- アキレス(2)

T-トップ用エンクロージャー(LARGE)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。タイプLARGE寸法A(mm)3030寸法B(mm)2100寸法C(mm)1050
T-トップ用エンクロージャー(SMALL)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。タイプSMALL寸法A(mm)2630寸法B(mm)1700寸法C(mm)1050