商品豆知識
「細断形状」から絞り込む

ストレートカット(1)
スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
色ブラック
本体質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む
電源コード(m)約1.5
定格時間(分)約2(休止時間:約40)
運転音(dB)約75(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約10
定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67
細断寸法(mm)幅:8
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状ストレートカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1
待機電力(W)0
最大投入幅220mm
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。