シュレッダー LX25MAフェローズ翌々日出荷
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5タイプダストボックス:持ち上げ式容量(L)ゴミ箱:11.5電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370消費電力(W)(50/60Hz)280連続使用時間(分)4保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×12色(本体)ブラック投入口幅(mm)(紙)220/A4セキュリティレベル:P-4最大細断枚数6枚収納枚数(枚)ダストボックス:約180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法ミニカット