「細断形状」から絞り込む
クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
静音卓上式シュレッダーオーム電機(3件のレビュー)当日出荷
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。
3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。
60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。
オーバーヒート自動停止機能付き。
A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタートオーム電機当日出荷
A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード定格時間 3分モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能オートスタートスイッチ付きダストボックス容量11リットル作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚取扱説明書(2.4MB)
クロスカットシュレッダーオーム電機翌々日出荷
場所を取らないスッキリデザイン 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容 対応サイズはA4 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚 細断サイズは5×37mmのクロスカット 細断速度は約2.4m/分 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.5色グレー外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)165コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.7ダストボックス容量(L)約10細断速度約2.4m/分定格時間約2分/休止時間40分細断寸法(mm)5×37 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計オーム電機3日以内出荷
A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能 3×18mmのクロスカット細断 定格時間10分 CD/DVD・カード細断 ダストボックス容量 3.2リットル ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A取扱説明書(2.55MB)作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
静音クロスカットシュレッダーオーム電機翌々日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス 対応サイズA4 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚 細断サイズは約4×27mmのクロスカット ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
マイクロカットスリムシュレッダーオーム電機3日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥109,978¥99,980
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥12,078~¥10,980~
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥39,578¥35,980