絞り込み
出力(kW)
  • 22
  • 0.75(3)
  • 1.5(6)
  • 2.2(8)
  • 3.7(13)
  • 5.5(7)
  • 5.9(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(9)
  • 7.7(2)
  • 11(10)
  • 11.1(2)
  • 14.8(2)
  • 15(7)
  • 16.5(2)
  • 22.2(3)
  • 30(1)
  • 37(5)
吐出空気量(L/min)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000以上(5)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
  • 潤滑方式給油式(1)
周波数(Hz)
  • 50(5)
  • 60(5)
電源電圧(V)
  • AC200/220(6)
  • AC200(7)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.70(1)
  • 0.60~0.85(1)
  • 0.65~0.80(2)
  • 0.70(3)
  • 0.80(2)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.85(1)
0.60~0.70・0.60~0.85・0.65~0.80・0.70・0.80・0.80~1.00・0.85
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
50~60未満・60~70未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(4)
  • 1000~1500未満(3)
500~1000未満・1000~1500未満
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
  • なし(2)
15~20未満・なし
質量(kg)
  • 420(1)
  • 480(1)
  • 630(1)
  • 685(1)
  • 690(1)
  • 799(2)
  • 809(1)
  • 909(1)
420・480・630・685・690・799・809・909
幅(mm)
  • 1000~1500未満(7)
1000~1500未満
高さ(mm)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(5)
1000~1500未満・1500~2000未満
ブランド
  • 日立産機システム(5)
  • アネスト岩田(1)
  • 北越工業(AIRMAN)(1)
  • 三井精機(1)
日立産機システム・アネスト岩田・北越工業(AIRMAN)・三井精機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
1.5(6)
2.2(8)
3.7(13)
5.5(7)
7.5(9)
11(10)
15(7)
22
22.2(3)
37(5)
オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン日立産機システム
4,398,000税込4,837,800
1台
61日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
始動方式直入周囲温度(℃)5~40
オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン日立産機システム
3,898,000税込4,287,800
1台
61日以内出荷
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
5,198,000税込5,717,800
1台
10日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー インバーター機日立産機システム
1台
欠品中
省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
制御方式容量:V+I+P式使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下]空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型) 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)日立産機システム
1台
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)10(圧力下)
給油式スクリューコンプレッサー 日立産機システム給油式スクリューコンプレッサー日立産機システム
1台
欠品中
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
温度(℃)(吸込み)0~45潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】北越工業(AIRMAN)
2,398,000税込2,637,800
1台
40日以内出荷
高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スクリューコンプレッサ 三井精機スクリューコンプレッサ三井精機
2,198,000税込2,417,800
1台
25日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー型コンプレッサー