レコーダー 防犯カメラ用 :「SDXCカード」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
質量(g)210
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)
記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)
消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
音声入力1ch(RCA)ライン入力
アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)
入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)
映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω
映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識
入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識
録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター
質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)
電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)
消費電流(mA)600(最大)
解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)
照射距離(m)約30
フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps
画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°
映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω
録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
200万画素の映像を14日間録画が可能
付属品取扱説明書、SDXCカード(128GB)×1、リモコン、パスワード解除用ソフト
質量(kg)約4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×320×120
記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)
最大消費電力(W)約3(記録装置のみ)
解像度録画1920×1080/1280×720/960×480
画質設定HIGH/NORMAL/BASIC
圧縮方法H.264
動作温度範囲(℃)-10~45
映像出力RCA(CVBS)×1,HDMI×1
映像入力BNC(AHD BNC75Ω,AHD/CVBS)×1
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。