レコーダー 防犯カメラ用 :「USB マウス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティー・アイ・トレーディングAHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー
RoHS
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。 AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能 接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる 大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応 パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応 同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576) 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A 制御PTZ 制御:有り(RS485) 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.265/H.264 容量(TB)2TB フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps 音声出力1ch 出力(RCA)
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)