レコーダー 防犯カメラ用 :「POE カメラ」の検索結果
関連キーワード
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー
最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能
エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮
最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画
HDMI、VGAの独立した出力
最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力
録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース
効率的な再生のためのスマートサーチ
最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生
ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下
消費電力(W)15以下(PoE 無効時)
電源AC 100~240V (50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
防塵防水性能なし
容量(TB)各ディスク最大8
使用チャンネル(ch)16
USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1
HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。