レコーダー 防犯カメラ用 :「かめ」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大8chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅
仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4ch ビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力 HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz オーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

バレット/タレット型、プロ仕様版ハンディ用AIレコーダー。
1個
339,800 税込373,780
31日以内出荷

●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "
用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。" 質量(kg)1.5kg未満 容量HDD容量:4TB 寸法315×240×48mm 出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA 電力(W)40W以下 入力IPビデオ入力:4ch アズワン品番64-7815-09 ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)
1個
79,880 税込87,868
6日以内出荷

監視カメラタイプバレット/タレット型、プロ仕様版ハンディサーモグラフィ用AIレコーダー。
1個
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング