絞り込み
ブランド
- プロスペック
- HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
- i-PRO(17)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(13)
- TP-LINK(11)
- Dahua(7)
- マザーツール(6)
- DXアンテナ(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 東進電機工業(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- マスプロ電工(2)
- ブロードウォッチ(2)
- 塚本無線(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- NEXTEC(2)
- Vivotek(2)
- relica(2)
- TOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「使用場所」から絞り込む

4K入力対応ハイビジョンレコーダー
プロスペック¥39,800税込¥43,7801台6日以内出荷HVE705-PROはスマホ/タブレット、パソコン、ゲーム機、メディアプレイヤーなど幅広い機器から出力された映像を4K画質(4K30p/24p)/2K画質(2K60p)で各種デバイスに簡単に録画出来るハイビジョンレコーダーです。映像を録画しながらモニターでリアルタイムで鑑賞できます。録画メディアはexFAT/FAT32/NTFSのフォーマットに対応。リムーバブルディスクは最大1TB、ハードディスクは最大8TBまで使用することができます。セット内容本体、リモコン(電池別売り)、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(g)262消費電力(W)~12外寸(mm)117×117×126定格入力電圧(V)DC12V対応exFAT/FAT32/NTFSマイクロホン3.5mmモノラル音声端子(グリップ径は8mm以下)対応メディアHDD(8TB迄)、メモリーカード(1TB迄)、USBメモリー(1TB迄)入力端子ACアダプター用ジャック音声【入出力】3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)電源アダプタ【ACアダプタ】入力:AC100V (50/60Hz)、出力:DC12V1000mA(センター+)USBUSB3.0対応端子 × 1系統、USB Type-C×1系統(PC用)映像・音声【入力・出力】HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)