レコーダー 防犯カメラ用 :「POE カメラ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用温度範囲(℃)-10~+55 電源(V)AC100~240 規格VCCI:クラスA 対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit/64bit)/Microsoft Edge、Google Chrome 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53 使用湿度範囲0~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源タイプ内蔵電源 使用場所屋内 音声入力RCA 取扱説明書(13.61MB) 対応解像度録画可能:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 音声出力RCA 適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) 映像出力HDMI:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、VGA:3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz 録画方式H.265+、H.265、H.264 対応
1個
459,800 税込505,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用場所屋内 電源(V)AC100~240 消費電力(W)約19.0 発熱量(KJ/h)約64.8 使用温度範囲(℃)-10~55 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 録画方式H.265+, H.265, H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53 質量(kg)約3.38(HDD込み) HDD8TB 保証期間1年 接続台数【カメラ】8 電源【カメラPoE】1ポート当たり最大30W、最大合計130W ポート数【カメラPoE】8 音声入力RCA 音声出力RCA 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) 最大能力2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30 解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 付属品ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1、HDDデータケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付けねじ×4 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(設定WebUI) 電源タイプ内蔵電源 仕様【VCCI】クラスA 、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【VGA】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【外部機器(アラーム)】入力 4ch/出力 1ch、【SATA】6TB、【入力最大バンド幅】80Mbps、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】8 アズワン品番65-2325-53 取扱説明書(13.61MB)
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷