レコーダー 防犯カメラ用 :「rj-45 ethernet」の検索結果
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
寸法(mm)380×315×53
使用温度範囲(℃)-10~55
対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) / Microsoft Edge, Google Chrome
対応【VCCI Class A】対応
解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
保証期間3年間
電源タイプ内蔵電源
音声入力RCA
音声出力RCA
適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ
映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz、【VGA】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz
録画方式H.265+/H.265/H.264
使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)
USBUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
LAN【外部】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。