131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)

    ビデオセンシング
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード仕様IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    339,800税込373,780
    1個
    欠品中
    仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部解像度【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH再生時機能早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)映像出力VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2
  • 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC

    防犯カメラ用レコーダー

    NEXTEC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    10インチモニター搭載。画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
    付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約640外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)消費電力(W)0.9電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMI動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声録音 / 双方向会話可能映像入力10チャンネル 8MP
  • 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC

    防犯カメラ用レコーダー

    NEXTEC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
    付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
  • 4ch対応ネットワークレコーダー DXアンテナ

    4ch対応ネットワークレコーダー

    DXアンテナ
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    用途CNE3R461の後継機種 。PoE給電対応でカメラの電源工事不要 。登録可能カメラ台数:最大4 。給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W 。HDD:6TB 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)
  • 4ch対応ネットワークレコーダー DXアンテナ

    4ch対応ネットワークレコーダー

    DXアンテナ
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    用途CNE3R441の後継機種 。PoE給電対応でカメラの電源工事不要 。登録可能カメラ台数:最大4 。給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W 。HDD:4TB 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)
  • PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー マザーツール

    PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    1個
    取扱い終了
    最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約3150 ※標準2TBHDD搭載時電源(V)AC100~240、60~50Hz消費電力(W)最大約240表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375.0×324.8×53.0機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:16台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
  • 16chハードディスクPOCレコーダー マザーツール

    16chハードディスクPOCレコーダー

    マザーツール
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
    付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ質量(g)約2250消費電力(W)最大約175表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)電源(AC V)100-240解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RHモード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、画質【録画】ビットレートネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/ChormeRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+フレームレート【録画】1~15fps音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080映像入力16 チャンネル BNC.Jハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
  • PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー マザーツール

    PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1350 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約95電源DC53V/1.8A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:8台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
  • VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    64チャンネルのライブビュー&4KHDMI映像出力。16-ch@2MP(25fps)/8-ch@4MP(30fps)のデコーディング容量。16チャンネル同時再生。320Mbps受信帯域幅&320Mbps送信帯域幅。SATA端子x4(各端子最大16TB)。
  • 8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール

    8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    1個
    取扱い終了
    最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
    仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
  • 業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業

    業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー

    東進電機工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
  • 業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業

    業務用16ch HDDネットワークレコーダー

    東進電機工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
  • AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S2208 Mk II 4 TB

    アクシスコミュニケーションズ
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷
    8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準。この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
    その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8形状8HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1定格出力電力(W)【PoE合計】135ストレージ4TBチャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8ライセンス数【付属】8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
  • 16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
  • 8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    8チャンネル ペンタブリッド4K-N/5MP ミニ1U 1HDD WizSense デジタルビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
  • 4ch コンパクト 1U 4PoE  Lite ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4ch コンパクト 1U 4PoE Lite ネットワークビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
  • ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    ネットワークビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD8SATAポート、最大20TB解像度最大32MP互換性ONVIFOS組込みLinuxRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格4PortUSB4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
  • ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    ネットワークビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
  • 4ch ペンタブリッド 4K/5MP ミニ 1U WizSense デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4ch ペンタブリッド 4K/5MP ミニ 1U WizSense デジタルビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD1SATAポート、最大16TB解像度最大8MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
  • 16ch 1U 2HDD ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    16ch 1U 2HDD ネットワークビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大20TB解像度最大32MP互換性ONVIFOS組込みLinuxプロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 IscsiRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
  • POCレコーダー マスプロ電工

    POCレコーダー

    マスプロ電工
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
    使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)
  • VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネルライブビュー & 4K HDMI出力。Y792-ch @ 8MP/4-ch @ 4MPデコーディング容量。4チャンネル同時再生。80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅。1x SATA(最大10TB)※。H.265+。HDMI & VGA同時出力。リモート管理。
  • 多チャンネルネットワークビデオレコーダー Proシリーズ relica

    多チャンネルネットワークビデオレコーダー Proシリーズ

    relica
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    多チャンネルネットワークビデオレコーダー
    用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策対応OSiOS/Android接続ユーザー数:最大128人モード設定【再生検索】時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマートインターバル前録画1 ~ 30秒/後録画10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
  • 4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) Proシリーズ relica

    4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) Proシリーズ

    relica
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    4CH防犯カメラ専用レコーダー
    用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策付属品マウス、ビス、HDDケーブル仕様【OSD】カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画、【PoE】4ポート (IEEE802.3at/af)【システム】メインプロセッサー:Dual-core embedded processor OS:Embedded LINUX【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク【映像検出】動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別【相互運用性】ONVIF 2.4, SDK, CGI【録画ビットレート】80 Mbps (16 Kbps ~ 20 Mbps /台)寸法(mm)260×224.9×47.6質量(kg)1.6(HDD非搭載時)消費電力(W)NVR:最大5.3(HDD非搭載時)、PoE:最大25.5/ポート(総合50)電源DC48V/1.25A対応OSiOS、Android表示【再生】単画面/4分割表示【表示画面モード】単画面/4分割画面接続ユーザー数:最大128人入力IPカメラ:4入力対応【サードパーティ】Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.機能【ネットワーク】HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support DahuaIP camera, DVR, NVS, etc.)【再生機能】再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズームインターフェース【外部】USB 2.0 × 2HDD【内蔵】1 SATAポート (最大6TB対応)モード設定【再生検索】時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート解像度【表示】HDMI:3840×2160/1920 ×1080/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【録画】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/etc.インターバル前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒トリガー録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示モード【録画】手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム停止端子【ネットワーク】1 RJ-45 port (10/100 Mbps )使用条件動作条件) 温度:-10℃~+55℃ / 86kpa ~ 106kpa、ストレージ条件) 温度:-20℃~+70℃ / 湿度:0%~90% RH出力端子HDMI × 1、VGA × 1各種認証CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL:UL60950-1映像圧縮方式【録画】H.265/H.264音声【双方向】入力:1/出力:1、RCA
  • ハードディスクPOCレコーダー マザーツール

    ハードディスクPOCレコーダー

    マザーツール
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
  • 32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    32チャンネル ペンタブリッド 5MP /1080P 1U 2HDD アナログレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様SMD対応質量(kg)1.9電源(V)DC12、5A消費電力(W)16以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0対応顔検出対応/顔認対応HDD2SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
  • 8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    8チャンネル ペンタブリッド 4K /5MP ミニ 1U 1HDD デジタルビデオレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様SMD対応質量(kg)0.9電源(V)DC12、2A消費電力(W)10以下(HDD無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315対応顔検出対応/顔認対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~55ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264グリーン購入法適合動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
  • 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek

    防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年

    Vivotek
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。 最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。 VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。 複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。 ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。 最大20MPのカメラに対応 クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ ディープサーチ(属性検索、シーン検索) イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16 データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応 プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI アラーム入力×16、アラーム出力×16 トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理 VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
    質量(kg)4.6(HDDなし)消費電力(W)最大300表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66湿度範囲0~95%解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)保証期間3年間フォーマット形式G.711、G.726録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒動作温度(℃)-10~55OS組み込み用独自Linux言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタートプロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイムアプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)アラーム入力:16、出力:8USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG対応ブラウザCromeオーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
  • カメラ拡張キット i-PRO

    カメラ拡張キット

    i-PRO
    199,800税込219,780
    1式
    8日以内出荷
    カメラ拡張キット(WJ-NV300シリーズ用) WJ-NVE30WUX WJ-NVE30WUXはWJ-NV300シリーズ用(生産完了品)のカメラ拡張キットです。 最大32台までふやせます。 NV300シリーズ(基本接続:9台) WJ-NVE30WUX:16台(追加1)、24台(追加2)、32台(追加3)とカメラを追加可能
    仕様16台(追加1)、24台(追加2)、32台(追加3)とカメラを追加可能
  • 8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB bitstrong(ビットストロング)

    8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB

    bitstrong(ビットストロング)
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    最大8chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅
    仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4chビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hzオーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
  • 同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ

    同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

    DXアンテナ
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    質量(kg)約2.3電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
  • 同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ

    同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ

    DXアンテナ
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
    質量(kg)約2電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
  • デジタル入力ブルーレイレコーダー Panasonic(パナソニック)

    デジタル入力ブルーレイレコーダー

    Panasonic(パナソニック)
    729,800税込802,780
    1個
    5日以内出荷
    12G-SDIに対応のSDI端子、HDMI端子からも4K/60P映像入力による4K録画を実現、コンテンツの活用に合せて録画方式をH.265/H.264/MPEG2方式選択。
  • AHDハイブリッドレコーダー キャロットシステムズ

    AHDハイブリッドレコーダー

    キャロットシステムズ
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    AHDカメラ及び従来のアナログカメラに対応したハイブリッドデジタルレコーダー。 アナログカメラからの切替時期等にも安心してご使用いただけます。 防犯システム向けに開発されたハードディスクを搭載。 24時間365日常時稼働でも安定した録画と耐久性を実現しており、安心してご使いいただけます。 最新の圧縮方式を採用することで、高画質+長時間の録画が可能です。 また、全てのメニュー(操作、設定、再生など)が録画を停止することなく操作可能。 充実のリモートアクセス機能搭載で、専用アプリをご利用いただく事で、スマホからライブ映像や録画映像の確認が可能です。
    仕様【再生】検索:カレンダー・日時指定、操作:再生/早送り/早戻し/一時停止/ズームセット内容本体、ACアダプター、USBマウス、取扱説明書/保証書質量(g)1540消費電力(W)最大60電源付属ACアダプター対応OS【クラウド接続】iOS、android(スマホアプリSCCTV-Viewer)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×209×49解像度【録画】5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF※カメラ解像度以上の設定は不可、【映像入力】5MP/4MP/3MP/1080/960H、出力:HDM×1・VGA×1・CVBS×1、【映像出力】HDMI3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768、VGA1920×1080/1280×1024/1024×768、CVBS720×480画質設定5段階映像圧縮方式【録画】H.265/H.264音声入力:4CH(RCA-J)、出力:HDMI×1・RCA×1動作温度範囲(℃)5~40映像入力4CH(BNC-J)録画方式連続/スケジュール/イベント(モーション・音声検知・アラーム・センサー)SDカードへのバックアップ機能種類:動画(AVI)/静止画(JPG)/ログ/設定、ストレージ:USBメモリ最大32GB
  • 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線

    防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)

    塚本無線
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 音声入力を最大4台まで対応 ライブ映像がカクカクしない 4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応) USBマウス付属
    規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
  • 3TB モニター付HDDレコーダー コロナ電業

    3TB モニター付HDDレコーダー

    コロナ電業
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
    セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1760端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)インターフェースリモコン、マウスHDD3TB入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。信号方式NTSC/PALネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知
  • Facial Recognition / Human Detrection & Appearance Analysis NVS bitstrong(ビットストロング)

    Facial Recognition / Human Detrection & Appearance Analysis NVS

    bitstrong(ビットストロング)
    339,800税込373,780
    1個
    31日以内出荷
    バレット/タレット型、プロ仕様版ハンディ用AIレコーダー。
  • NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー bitstrong(ビットストロング)

    NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー

    bitstrong(ビットストロング)
    79,880税込87,868
    1個
    8日以内出荷
    ●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "
    用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)
  • 顔認識用 AI NVR bitstrong(ビットストロング)

    顔認識用 AI NVR

    bitstrong(ビットストロング)
    369,800税込406,780
    1個
    31日以内出荷
    監視カメラタイプバレット/タレット型、プロ仕様版ハンディサーモグラフィ用AIレコーダー。
レコーダー 防犯カメラ用