絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- bitstrong(ビットストロング)(69)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(16)
- DXアンテナ(5)
- Hanwha(33)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(37)
- i-PRO(149)
- Kenko(ケンコートキナー)(22)
- NSK(日本セキュリティ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- TOA(20)
- Vivotek(36)
- アクシスコミュニケーションズ(37)
- エスコ(15)
- キャロットシステムズ(5)
- ブロードウォッチ(11)
- マザーツール(13)
- 三菱電機(12)
- 日本緑十字社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

VIGIカメラ用ジャンクションボックス
TP-LINK(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mmRoHS指令(10物質対応)対応
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501台翌日出荷SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー
TP-LINK¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。