ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 :「かめ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount
仕様●J-Moss:なし
1台
26,480 税込29,128
翌日出荷

1台
17,980 税込19,778
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
3,148 税込3,463
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOME
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
26,480 税込29,128
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN
産業用途向けの堅牢性。60 W Power over Ethernet。-40℃~75℃の広範囲の温度に対応。デュアルDC入力20~60 VDC。Axis PoE装置との幅広い互換性。プラグアンドプレイ
1台
42,980 税込47,278
30日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
特価
15,518 税込17,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS
いくつかのAxisマウント用カバー。コンジット入口のカバー。いくつかのAxisマウント用のスペアパーツ。10個入りパックで販売
1台
4,598 税込5,058
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
1台
6,198 税込6,818
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS Q35 CLEAR DOME A 5PCS
AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売
用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94M02L 埋込み式マウント
屋根の張り出し部や軒裏用。吊り天井や軒裏に適しています。屋内、屋外対応。すばやく手軽に設置
1台
18,980 税込20,878
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション。100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張。追加の電源が不要。IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換。高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー。延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
1台
47,980 税込52,778
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT
赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング