ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 :「axis アクシス」の検索結果
1台
¥26,480
税込¥29,128
翌日出荷
壁や天井にしっかりと取り付け。一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります。5個入りパック販売
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台
¥3,148
税込¥3,463
8日以内出荷
ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置。吊り天井への迅速かつ簡単な設置。幅広いAxis固定ドームカメラに対応。内蔵マイクのオプション使用をサポート。配線を保護する複数コンジットエントリ
用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
1台
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション。100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張。追加の電源が不要。IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換。高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー。延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
産業用途向けの堅牢性。60 W Power over Ethernet。-40℃~75℃の広範囲の温度に対応。デュアルDC入力20~60 VDC。Axis PoE装置との幅広い互換性。プラグアンドプレイ
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
いくつかのAxisマウント用カバー。コンジット入口のカバー。いくつかのAxisマウント用のスペアパーツ。10個入りパックで販売
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応
AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売
用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS M4327-PおよびAXIS M4328-Pの目立たない天井設置。すばやく簡単に設置。高いスペース効率。屋内向け
用途AXIS TM3211 Recessed Mountは、屋内の天井への目立たない設置向けに設計されています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥8,298
税込¥9,128
40日以内出荷
目立たない天井設置用。Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウント。すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置。スマートで目立たないビデオ監視が可能
用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
1台
¥8,298
税込¥9,128
40日以内出荷
取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス。アルミニウム。耐食性材質コーティング。振動放散設計。設置が簡単なコンジットエントリ。AXIS ACIアダプターと互換性あり
用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。
仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)
付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)
対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount
材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ
質量(g)540
外形寸法(mm)130×158×50
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)
環境屋内/屋外
各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10
最大荷重(kg)8
1台
¥9,998
税込¥10,998
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。
材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック
色取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B
高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70
ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69
クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
1台
¥3,198
税込¥3,518
40日以内出荷
天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率
用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。
仕様環境保護:PVC不使用
付属品インストールガイド、ガスケット
対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE
質量(g)260
外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131
ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔
設置方法天井埋め込み
設置場所屋内用
ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B
保管温度範囲(℃)-40 ~65
耐荷重(g)最大600
各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
1台
¥8,298
税込¥9,128
40日以内出荷
多くの設置シナリオに。屋内外用、天井、支柱、パラペット。設置とカメラのメンテナンスが簡単。頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護。耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。
付属品インストールガイド
対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ
質量(kg)1.3
外形寸法(mm)271×300.4×129.7
ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ
設置場所屋内用、屋外用
ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B
各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE
最大耐荷重(kg)5
照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
1台
¥19,980
税込¥21,978
40日以内出荷
標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能
用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
1台
¥6,598
税込¥7,258
40日以内出荷
Axis固定ドームペンダントキット用。1.5インチNPSネジ。柔軟なケーブル配線。屋内、屋外対応。アルミニウム
用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
1台
¥8,298
税込¥9,128
40日以内出荷
固定ドームカメラ用のポール取付金具。強固かつ安全にポールに設置可能。屋内外の使用に最適。破壊行為から守る耐衝撃性。昆虫侵入防止ケーブルガスケット。1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
41日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。