37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)バレットカメラ用 ポール取付金具
ポール取付け用 クランプはステンレス鋼製 取付ボードはスチール製
材質スチール、ステンレススチール 寸法(mm)127×46×250 Hikvision ホワイト 質量(g)1270 防水性なし 適合クランプΦ67mm~127mm
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用 壁面取付金具
Hikvision ホワイト
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
材質アルミニウム合金 質量(g)251 耐荷重(kg)4.5 寸法(Φmm)88.5
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

材質Aluminum Alloy 寸法(mm)185.2×157.7×39.7 Hikvision ホワイト 質量(g)400
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ137×53.4×164.8 Hikvision 純正ホワイト 質量(g)527
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 壁面取付金具
アルミニウム合金製、表面溶射処理 防水設計
材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ171.7×158×228.6 Hikvision ホワイト 質量(g)1090
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用天吊り金具 直付
Hikvision ホワイト
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)84×124×500 Hikvision White
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用天吊り金具 直付
材質Aluminum Alloy Hikvision ホワイト
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)全方位カメラ用 傾斜天井取付金具
材質Aluminum Alloy 寸法(mm)153×164×45 Hikvision ホワイト 質量(g)300
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

材質Aluminum alloy & Steel 寸法(mm)176.8×194×417.8 Hikvision ホワイト 質量(g)2809
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ドームIPカメラブラケット
スピードドーム用垂直ポールマウント
材質アルミニウム合金、鋼 寸法(mm)456.5×314×194.9(17.97"×12.36"×7.67") 質量(kg)5.7(12.57lb.) ホワイト
1台
44,980 税込49,478
61日以内出荷

材質Stainless Steel 寸法(mm)228×140×412.5 Hikvision ホワイト 質量(g)3800
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質Aluminum Alloy 寸法(mm)178.5×164×41 Hikvision ホワイト 質量(g)340
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 天吊金具
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 屋内/屋外の一般的なデザイン ケーブルが中に入る設計 ラバーパッド設計による防水性の向上 安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります
適合スピードドームペンダント取付け(DS-2AE-714 には適していません) 材質アルミニウム合金 Hikvision ホワイト 質量(g)600 寸法(Φ×mm)116.5×200
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)全方位カメラ用 壁面取付金具
材質Aluminum Alloy 寸法(mm)231.4×183.5×164 Hikvision ホワイト 質量(g)870
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面スプレー処理されたアルミニウム合金材 防水設計
材質アルミニウム合金 質量(g)250 寸法(Φ×mm)137×42
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
材質アルミニウム合金 質量(g)約150 耐荷重(kg)4.5 寸法(Φmm)111 外観Hikvision ホワイト
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

材質Aluminum Alloy Hikvision ホワイト 質量(g)250 寸法(Φ×mm)120×37.2
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用 壁面取付金具
アルミニウム合金材料、表面溶射処理 コンセントの穴があることで、機能がより良く見える 優れた防水設計 下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ140×182×120 Hikvision ホワイト 質量(g)1661
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)コーナー金具
コーナーマウント用 カメラの視野を広くする
適合ウォールマウンとブランケットを採用 材質スチール 寸法(mm)126×105×250 質量(g)1950 耐荷重(kg)10 外観Hikvision ホワイト
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)PTZ用 埋込金具
表面処理を施した鋼材 4インチPTZカメラの設置を容易にする磁気設計 天井に設置することで設置スペースを節約可能
材質 質量(g)640 耐荷重(kg)4 寸法(Φmm)【ケーブル穴】212 寸法(Φ×mm)233.3×85
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 壁面取付金具
材質アルミニウム合金
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質Aluminum Alloy Hikvision ホワイト 質量(g)237 寸法(Φ×mm)140×40
1台
5,598 税込6,158
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)PTZカメラ用 天吊金具
材質Aluminum Alloy Platinum Gray 質量(g)380 寸法(Φ×mm)116.5×57
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)カメラ用ステンレス壁面金具
材質SUS316L 寸法(mm)126×222×328 Silver moon grey 質量(g)2307
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置
材質アルミニウム合金 寸法(mm)70×97.1×217.9 Hikvision ホワイト 質量(g)201 アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用 角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アルミニウム合金、表面溶射処理 ケーブルアウトレット付 屋内、屋外の両方に適用可能
材質アルミニウム合金 Hikvision ホワイト 質量(g)300 寸法(Φ×mm)155×36
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ100×43.2×129 Hikvision 純正ホワイト 質量(g)320
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング