ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 :「かめ」の検索結果
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋内(2)
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質アルミニウム
質量(kg)0.27
径(Φmm)主:80~150
外形寸法(mm)125.6×114×20
荷重(kg)軸受:3
動作湿度(%)0~90(結露無し)
色(本体)白
動作温度範囲(℃)-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)124×41
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.35
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ブラケット及びボックスにて使用
一体化されたデザイン
材質SECC
質量(kg)1.1
取付方式支柱
外形寸法(mm)130.4×170×45
荷重(kg)軸受:10
取付可能ポール径(Φmm)80~150
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
一体化されたデザイン
色白
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76
荷重(kg)軸受:1
防水性あり
動作温度範囲(℃)-40~+60
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)156×39.8
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.48
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)1
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
アダプタープレート
材質アルミニウム合金
外形寸法(mm)129.1×45.0
耐荷重(kg)3
使用温度(℃)-40~60
本体質量(kg)0.4
色(本体)白
使用湿度(%RH)90未満
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質SECCとPC
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)166×75.8
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.32
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)122.0×34.2
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.24
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)115×160×37
荷重(kg)軸受:7
ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”)
防水性あり
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- レコーダー 防犯カメラ用
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
- コネクター 防犯カメラ用
- ケーブル 防犯カメラ用
- モニター 防犯カメラ用
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
- レンズ 防犯カメラ用
- 防犯カメラ関連商品
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。