12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(2)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC 質量(kg)1.1 取付方式支柱 外形寸法(mm)130.4×170×45 荷重(kg)軸受:10 取付可能ポール径(Φmm)80~150 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックス
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)124×41 耐荷重(kg)3 本体質量(kg)0.35 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水壁付けブラケット
一体化されたデザイン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76 荷重(kg)軸受:1 防水性あり 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井取付金具
使用温度範囲(℃)-40~+60 色(本体)ホワイト 使用場所屋内 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)全方位カメラ用ジャンクションボックス
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)156×39.8 耐荷重(kg)3 本体質量(kg)0.48 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)アダプタープレート
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 耐荷重(kg)1 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具
壁面取付金具
材質アルミニウム合金 使用温度(℃)-40~60 色(本体) 使用湿度(%RH)90未満
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックス
一体化されたデザイン
材質アルミニウム 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)115×160×37 荷重(kg)軸受:7 ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”) 防水性あり 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ジャンクションボックス
アダプタープレート
材質アルミニウム合金 外形寸法(mm)129.1×45.0 耐荷重(kg)3 使用温度(℃)-40~60 本体質量(kg)0.4 色(本体) 使用湿度(%RH)90未満
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具
材質SECCとPC 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166×75.8 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.32 色(本体)ホワイト 使用場所屋内 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)122.0×34.2 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.24 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング